カテゴリ

  • バッテリー・電装(33)
    • バッテリー充電器(33)
  • 家電(42)
    • ドローン本体(25)
    • ドローン関連品(16)
  • 防災用品(3)
    • 非常用電源オプション(3)
  • 保管用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「gforce」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec GFORCE

    GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec

    GFORCE
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワンランク上の操縦性&応答性を!広坂チューニングのデジタルサーボ! G-FORCEからクルマの動きを劇的に変えるハイスペックサーボが登場!入門用サーボとは別格のハイトルク&ハイスピード!多様なシャーシで常に最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、レジェンド「広坂正美」が多くの車種・路面でテストを繰り返し、徹底チューニング! 8kg/0.12秒(@6.0V)のハイトルク&ハイスピード仕様! ビッグタイヤからツーリングカーまであらゆる車種に対応! あらゆるジャンルで高い操作性を可能にした「Masami」チューニング! 入門用サーボからのステップアップに適しています! クルマの応答性・質感を大幅に向上させます
    仕様●内容物:GDS-0812 Digital Servo本体、十字ホーン、取扱説明書●使用電圧:4.8-6.0V●スピード:0.12sec/60°(6.0V)/0.15sec/60°(4.8V)●トルク:8.0kg・cm(6.0V)/5.5kg・cm(4.8V)●セレーション:25T●ギア:樹脂製●サイズ:55.4×20×47.6mm●重量:42gアズワン品番67-6610-89
  • Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ GFORCE

    Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ

    GFORCE(1件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
  • 超小型フォルダブルドローン LUCIDA GFORCE

    超小型フォルダブルドローン LUCIDA

    GFORCE
    9,998税込10,998特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
    全長×全幅W×全高(mm)56×76×29質量(g)34バッテリーLiPo 3.7V 300mAh充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります)使用時間(分)【フライト】約6カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080適合年齢(歳)12歳以上セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売)全長(mm)ローター:40
  • LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh (SKYHIGH) GFORCE

    LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh (SKYHIGH)

    GFORCE
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
  • デュアルカメラ ドローン GRANFLOW GFORCE

    デュアルカメラ ドローン GRANFLOW

    GFORCE(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
    全長×全幅W×全高(mm)188×258×59質量(g)162バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)使用時間(分)【フライト】約11~12電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480適合年齢(歳)14歳以上セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)全長(mm)ローター:144
  • LiPoバッテリー 7.4V 900mAh GFORCE

    LiPoバッテリー 7.4V 900mAh

    GFORCE
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
  • カメラ付き小型ドローン Leggero GFORCE

    カメラ付き小型ドローン Leggero

    GFORCE(1件のレビュー)
    11,200税込12,320
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • GMA465 AC Charger GFORCE

    GMA465 AC Charger

    GFORCE
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    LiHV対応&日本語表示ディスプレイ。初めてのホビー用充電器に。 Li系もNi系もおまかせ!ホビー用ほぼ全ての種類のバッテリーに対応! 複数種類のバッテリーをお持ちの人も、これ1台でほぼすべての充放電が可能に!小さなボディからは想像がつかないほど、GMA465はたくさんの機能と性能を備えています。 高機能をコンパクトに凝縮!手の平サイズの先進充電器。 11×11cmのコンパクトな筐体にACアダプターを内蔵。外部にアダプターを必要とせず、スッキリとしたピット配置を可能に。最大65Wのハイパワーがマルチセル・大容量のバッテリーもパワフルに充電します。 安全性を高めた接続ポート。XT60採用で逆接を防止。 主要な接続ポートを前面に配し、端子部の接続状況を即座に視認可能。メインとなるバッテリー接続部にはXT60コネクタを採用。扱いやすさを向上させるとともに、不意の逆接を効果的に防ぎます。 安定した動作を支える感応型クーリングファン。 本体内部で発生する熱を排し、安定した動作を支えるクーリングファンを内蔵。作動制御を温度感応式とすることで必要なタイミングでのみファンが作動。無駄な作動と音を極力抑制し、効率よく冷却します。 さらに緻密に。小数点3桁まで電圧を検知。 一歩進んだ電圧管理を実現する高精度電圧計を採用。小数点以下3桁までの電圧を検知・表示し、これまで以上に正確なコンディションの把握が可能となり、レース用バッテリーの選別にも有用です。 LiPoもNiMHも!RC用バッテリーの充電はこれ1台! RC・ホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応。AC充電器の決定版! 手のひらサイズのコンパクトなボディに最大6A(65W)のパワー! バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電! 逆接保護回路、温度カットなど多くのセーフティ機能を搭載!
    仕様●内容物:GMA465 AC Charger本体、AC入力ケーブル、タミヤタイプ コネクタ、日本語取扱説明書●入力電圧:AC100-240V●操作部:4ボタン●LCD表示:2行×16文字 ブルーバックライト●本体サイズ:118×115×45(mm)●重量:315g●デルタピーク設定幅:NiMH/NiCD 3-15mV/cell●カット温度設定範囲:20-80℃●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●セーフティタイマー:1-120分、OFF●対応バッテリー●▼NiMH/NiCD:6-8Cells●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:2-4S●▼PB:3-6Cells●充電電流:0.1-6.0A(最大65W)●放電電流:0.1-2.0A(10W)●メモリー機能:最大10メモリー●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cellアズワン品番67-6611-51
  • Lipo Bag Safety Box GFORCE

    Lipo Bag Safety Box

    GFORCE
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    LiPoバッテリーの充電や保管時の持ち運びに便利な大容量BOXタイプセーフティバッグ。 バッテリー充電や保管時の持ち運びに便利なBOXタイプセーフティバッグ ストレートパックバッテリーを4本、1Sサイズなら8本収納可能な大容量BOX 耐火性、難燃性に優れたガラス繊維素材を採用 バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式
    仕様●サイズ:184×84×64mm(L×W×H)●※バッテリーは付属しません。アズワン品番67-6611-11
  • カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE

    カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット

    GFORCE(1件のレビュー)
    15,880税込17,468
    1台
    当日出荷
    改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • ZERO CIRCLE LCG 7.4V 5400mAh 75C GFORCE

    ZERO CIRCLE LCG 7.4V 5400mAh 75C

    GFORCE
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    高出力LCG LiPoを身近に使いやすく!低重心化で車体の安定度をUP! ツーリングカーに必須のLCG LiPoにブラン・ニューモデル登場! モーターパワーを支える圧倒的放電力とシャーシの運動性を両立! ブースト・ターボ機能にもしっかりと応える大出力&大電流! 図太くフラットな出力特性により、扱いやすさバツグン!
    仕様●サイズ:139.5×47×22(mm)●重量:243gアズワン品番67-6610-86
  • Lipo Bag GFORCE

    Lipo Bag

    GFORCE
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    耐火性、難熱性に優れた素材を採用 出入口はベルクロテープで確実に固定
    仕様●本体サイズ:180×220(mm)アズワン品番67-6610-57
  • 電動ガン用バッテリー Noir LiPo GFGシリーズ GFORCE

    電動ガン用バッテリー Noir LiPo GFGシリーズ

    GFORCE
    3,498税込3,848
    1個ほか
    6日以内出荷
    LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
  • 小型FPVドローン LEGGERO FPV GFORCE

    小型FPVドローン LEGGERO FPV

    GFORCE
    13,200税込14,520
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • PS1200 NEO Power Supply GFORCE

    PS1200 NEO Power Supply

    GFORCE
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。
    仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵アズワン品番67-6611-17
  • G3 CHARGER GFORCE

    G3 CHARGER

    GFORCE
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    LiPo・LiFe充電コレ1台でOK!カンタン操作&AC100V ラベルに技アリ! もう迷わない!推奨設定を本体に明記!
    仕様●基本機能●▼シンプルな操作性を実現!●▼LiPo/LiFe両対応!AC専用カンタン充電器!●▼充電電流を3段階に切替え可能!(0.5A/1.0A/1.5A)●▼対応セル数:1S~3S(LiPo/LiFe共通)●▼コネクター差込口:JST-XH●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●入力電圧:100-240V、50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe●対応セル数:1-3セル●充電電流:0.5A/1.0A/1.5A±10%●最大出力:15W±10%●本体サイズ:88×57×35mm●重量:100gアズワン品番67-6610-41
  • ジンバル搭載ドローンLEVIO GFORCE

    ジンバル搭載ドローンLEVIO

    GFORCE
    27,000税込29,700
    1個
    当日出荷
    航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書質量(g)95時間フライト可能:約10分バッテリーLiPo 7.4V 520mAh充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)サイズ(mm)150×122×32Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
  • Noir AM3 LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ 次世代コネクタ仕様 GFORCE

    Noir AM3 LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ 次世代コネクタ仕様

    GFORCE
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。 バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ! 温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能! つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。 はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付! 瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ! ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
    仕様●サイズ:86×30×15mm●重量:99g●コネクタータイプ:MR30アズワン品番67-6610-79
  • LiPo Bag Black 18×22cm GFORCE

    LiPo Bag Black 18×22cm

    GFORCE
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    LiPoバッテリーの保管や充電に適した耐火性・難燃性に優れたバッテリー収納バッグ バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式 充電ケーブルの取り回しに便利なケーブルスリット付き フルサイズのLiPoバッテリー3本をラクラク収納可能。
    仕様●本体サイズ:180×220(mm)アズワン品番67-6611-04
  • ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット GFORCE

    ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット

    GFORCE
    16,880税込18,568
    1台
    当日出荷
    改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
    セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)95バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)235×80×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約12RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上
  • LiPo Bag Small GFORCE

    LiPo Bag Small

    GFORCE
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    Gun用LiPoバッテリーの充電や持ち運びに適した、扱いやすいサイズの難燃性バッグ。
    仕様●サイズ:197×100mmアズワン品番67-6610-87
  • ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCE

    ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット

    GFORCE
    17,880税込19,668
    1個
    当日出荷
    軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。
    仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書寸法(mm)104×134×42質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間(分)約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
  • MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター) GFORCE

    MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター)

    GFORCE
    14,980税込16,478特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。
    付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書質量(g)98時間フライト可能:約12分バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)ブレードフライバーレス 固定ピッチ電波到達距離(m)およそ80~100サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52適合年齢(歳)14以上
  • FIRST SHOT LiPo 7.4V 2本入 GFGシリーズ GFORCE

    FIRST SHOT LiPo 7.4V 2本入 GFGシリーズ

    GFORCE
    4,398税込4,838
    1個(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    低コストでLiPoのキレを味わえる、お得な2本入りバッテリーセット、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
  • LiPo Battery 3.7V 450mAh GFORCE

    LiPo Battery 3.7V 450mAh

    GFORCE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途長時間フライトさせたい際に。事前予備バッテリーを複数お持ちいただくと便利です。仕様交換用バッテリー(対象ドローン:GB180 Leggero/GB075 LEGGERO FPV/GB040 LACIERO)トラスコ品番616-5431材質本体:リチウムポリマーバッテリー
  • XT60コネクタ オス2個セット GFORCE

    XT60コネクタ オス2個セット

    GFORCE(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    XT60コネクタオス2個セット
    仕様●XT60コネクタアズワン品番67-6611-24
  • ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット GFORCE

    ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット

    GFORCE
    18,000税込19,800
    1台
    6日以内出荷
    ミリタリーライクなヘリ型ドローン。高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080セット内容Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 580mAh充電時間約50分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)232×70×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約13RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上
  • プロペラセット(INGRESS) GFORCE

    プロペラセット(INGRESS)

    GFORCE
    1,598税込1,758
    1セット(4枚)
    11日以内出荷
  • プロペラセット (SKYHIGH) GFORCE

    プロペラセット (SKYHIGH)

    GFORCE
    1,598税込1,758
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
  • マルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX GFORCE

    マルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX

    GFORCE
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    すべてのFORCE(チカラ)を、開放させろ プログラミング、だけではない。 最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。 さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインタフェースを装備。 開放電圧の測定にも便利な、バッテリーチェッカー機能。レギュレーションを守るうえでも、バッテリーの管理のうえでも重宝する。 ESCのプログラム変更はもちろん、サーボテスターやリポチェッカーなど多くの機能を備えた6in1プログラムBOX。TSシリーズの性能を極限まで引き出そう!
    仕様●基本機能●▼1.ESCセッティング●▼2.LiPoチェッカー●▼3.スロットルポジションモニター●▼4.サーボテスター●▼5.モーターテスター(KV/RPM)●▼6.PC接続用インターフェース●入力電圧:6-10V DC●電流値:500mA●待機電流:<20mA●動作可能温度:0-40℃●保管場所温度:-10-60℃●動作可能湿度:10-90%RH●保管場所湿度:20-75%RH●本体サイズ:85×48.5×11.8mm●重量:40g●※TSシリーズは出荷時にリポオートカット(3.2V/Cell)に設定されています。NiMH/NiCdで使用する場合はカット電圧を5.5V程度に設定してご使用ください。アズワン品番67-6610-33
  • Noir Snipe Master LiHV ハイボルテージリポバッテリー GFGシリーズ GFORCE

    Noir Snipe Master LiHV ハイボルテージリポバッテリー GFGシリーズ

    GFORCE
    2,698税込2,968
    1個ほか
    6日以内出荷
    最上級のキレとレスポンスを実現したハイボルテージリポバッテリー、一撃必中のスナイパーにべストの高パンチ力、専用チューニングでセミオートの手応えが違う、フルオートでもリポならではのサイクルを楽しめる、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
  • Record Buster AA/AAA Charger GFORCE

    Record Buster AA/AAA Charger

    GFORCE
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    NiMHを極める。 単三/単四電池を最大6本同時に充電/放電可能。 コンパクトな筐体ながら6本同時充放電に対応。もちろん単三/単四混在での使用もOK。バッテリーのパワーを最大限に引き出す新機能、3ステップチャージモードを搭載。これまでにない自由度の高い充放電を可能にしています。※6本全て同じ動作をします。スロット毎に別々の動作はできません。 最大電流充電2.5A/放電1.5A!驚きのBIG POWER! 大容量バッテリーの充放電をスピーディに余裕でこなす大出力。バッテリー管理を容易にし、その性能を最大限に引き出します。スモールスケール用充放電器の概念を刷新する、オールニュー・ハイエンドモデル。 バッテリー管理を極める!4つの動作モード。 バッテリー管理の要となる動作モードは4つ。チャージ(充電)、ディスチャージ(放電)の他、リフレッシュモード、ブレークインモードを搭載。バッテリーのコンディションに合わせ、思うがままの細かなセッティングが可能です。 見やすく分かりやすい!カタカナ日本語表示! 盛りだくさんの高機能を手軽に確実に、誰にでも扱えるよう、分かりやすい日本語(カタカナ)表示を採用。ロータリーダイヤルによるシンプルで直感的な操作性との相乗効果もあって、どなたにもストレス無くお使いいただけます。 今やピットの必需品USB出力(QC3.0)搭載! スマホやタブレットのほか、現在では様々なデバイスの電源となるUSB出力機能を搭載。ピットでの様々なツール用電源にも便利。QC3.0規格を採用し、対応した機器同士であれば超高速充電も可能です。 モーターブレークイン機能を搭載。極めたナラシで差をつける! 最大6.0Vまで出力可能なモーターブレークイン機能を搭載。出力電圧を0.1V刻み(0.5V-6.0V)で設定可能。慣らしだけではなく、走行後のコンディショニングにも便利。※画像のモーター接続用ワニ口クリップは別売りです。 最大2.5Aの大電流充電と画期的な3ステップチャージモード。単三/単四型バッテリーを思うがままに、自由自在に充放電。 単三/単四充電池を最大6本同時に充放電可能 充電、放電、リフレッシュ、ブレークインの4つの動作モードを搭載 3段階で充電設定可能な「STEP CHARGE MODE」を搭載 最大充電電流2.5A!放電電流1.5A!パワフル充放電器 日本語(カタカナ)表示で操作カンタン モーターブレークイン(最大6.0V)機能搭載 USB機器の電源に使えるUSB(QC3.0)出力搭載 バッテリー内部抵抗測定機能搭載 逆接続防止機能搭載 ファームウェアアップデート 充電終了電圧、モーターブレークイン機能を適正化しました。
    仕様●内容物:充電器本体、専用ACアダプター、取扱説明書●本体仕様●▼入力電源:DC12V/3A●▼対応バッテリー:NiMH/NiCD●▼バッテリーサイズ:単三(AA)/単四(AAA)●▼充電電流:0.1-2.5A●▼放電電流:0.1-1.5A●▼放電カット電圧範囲:0.8V-1.0V●▼USB(QC3.0)出力:5V/3A、9V/2A(最大18W)●▼デルタピーク設定幅:1-8mV●▼トリクル充電電流:30-99mA/OFF●▼カット温度設定範囲:55-65℃●▼重量:600g●▼サイズ:148×135×65mm●モーターブレークイン機能●▼作動電圧:0.5V-6V●▼電流制限範囲:0.1A-2A●▼回転方向:自動/正回転/逆回転●▼設定時間範囲:1-60分●単四(AAA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):700/800/900/1000/1100/1200●▼充電電流(mA):700/800/900/1000/1100/1200●▼放電電流(mA):350/400/450/500/550/600●単三(AA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):1800/2200/2400/2600/2700●▼充電電流(mA):1800/2200/2400/2500/2500●▼放電電流(mA):900/1100/1200/1250/1300アズワン品番67-6610-88
  • Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh GFORCE

    Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh

    GFORCE
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に! シャーシを選ばないストレート型LiHV! 汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
    仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-35
  • Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C GFORCE

    Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C

    GFORCE
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    スモールスケールRCに胸のすく加速感を! 軽量・ハイパワーな専用設計LiPo! スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー! リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感! 溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています! 寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます! タミヤタイプコネクタ&JST-XH
    仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30Cアズワン品番67-6611-49
  • G3SD Storage Discharger GFORCE

    G3SD Storage Discharger

    GFORCE
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    使い方カンタンつなぐだけ! 3セル対応小型ストレージ放電器! バランス端子を接続するだけで、3.85V/1Sまで自動で放電 3セル対応でさらに便利に!LiPo/HV用ストレージ(保管)放電器! 放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現 放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然 電動ガンやRCなど多くのホビー用LiPo/HVバッテリーに対応 放電終了後は、回路を遮断するので過放電の心配はありません。※1 持ち運びに便利なコンパクトサイズ ※1.過放電を防ぐ機能です。バッテリーをつないだまま保管しないでください。 バランス端子をつなぐだけで自動でストレージ電圧まで放電。放電完了後は回路が遮断され、過放電を防ぎます。 携帯に便利なコンパクトサイズ。LiPo/LiHV3セル(11.1V)バッテリーにも対応。
    仕様●対応バッテリー:LiPo/LiHV 1-3Sのみ●コネクタタイプ:JST-XH●放電電流:最大600mA/7.8W(状況により自動で可変)●カット電圧:3.85V/S(±50mV)●サイズ:60×40×25(mm)●重量:36gアズワン品番67-6610-82
  • Noir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズ GFORCE

    Noir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズ

    GFORCE
    2,498税込2,748
    1個ほか
    6日以内出荷
    制圧射撃に適した、高Cレート仕様LiPoバッテリー、フルオートサイクルを力強く支える、専用チューニング、中ダレを防ぎ、均一なサイクルを実現した放電力、リポバッテリーならではのキレもバツグン、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
  • G4 MULTI CHARGER GFORCE

    G4 MULTI CHARGER

    GFORCE
    5,898税込6,488
    1セット
    6日以内出荷
    はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器 LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器 充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能 スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作 ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決 逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載 バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電 動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター 4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。 ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。 電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。 充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。
    仕様●内容物:G4 MULTI CHARGER本体、AC電源コード、ディーンズタイプケーブル、タミヤタイプケーブル、電動ガン用ミニコネクタケーブル、電動ハンドガン用BECコネクタケーブル、日本語取扱説明書●AC入力電圧:100-240V●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV/NiMH●対応セル数●▼LiPo/LiFe/LiHV:2-4S●▼NiMH:6-8S●充電電流:1A/2A/3A/4A±10%●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:50W●サイズ:69.4×110.7×40.5mm●重量:220gアズワン品番67-6611-10
  • G2 2S LiPo Charger GFORCE

    G2 2S LiPo Charger

    GFORCE
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー! PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK! バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます! Intruder100Sの充電に適しています。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です 携帯に便利なコンパクトサイズ。バランス端子を接続するだけのカンタン操作。 充電用USBケーブルが付属。PCやUSB ACアダプター、モバイルバッテリー等から簡単に充電できます。
    仕様●対応バッテリー:LiPo 2S(7.4V)専用※1●コネクタタイプ:JST-XH※2●充電電流:800mAh(0.8A)固定●入力電源:USB(5V/2.1A)●サイズ:45×25×13(mm)●付属品:USBケーブル、取扱説明書●※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可●※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。アズワン品番67-6610-95
  • スマホ用VRゴーグル GFORCE

    スマホ用VRゴーグル

    GFORCE
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    GB075 Leggero FPV付属スマホ用VRゴーグル
    仕様●LEGGERO FPV(Gunmetal)用アズワン品番67-6610-80