カテゴリ

  • オフィス家具(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • 防犯用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「gfs」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター ユニット用モーター オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーターオリエンタルモーター
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
種類ブラシレスモーター
MGグラスター マイゾックスMGグラスターマイゾックス
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSDN スバルBUMPER PUNCHING FSDNスバル
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSDN スバルBUMPER PUNCHING FSDNスバル
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
BUMPER PUNCHING FSTD スバルBUMPER PUNCHING FSTDスバル
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
ワイヤレスカメラ・モニターセット エスコワイヤレスカメラ・モニターセットエスコ
53,800税込59,180
1セット
翌日出荷
200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃、使用湿度環境:0~85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz ~ 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。
寸法(mm)カメラ:212×82×H98、モニター:255×34× H204ブラック質量(g)カメラ/560、モニター/690電源(カメラ)9V/2000mA、(モニター)5V/2000mA消費電力(mA)カメラ/1800、モニター/最大1050解像度録画:(FHD)1920×1080、(HD)1280×720画素数200万画素照射距離(m)赤外線/10フレームレート10FPS無線距離(m)(到達)200
鋳鉄 グローブ J10-FGFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 グローブ J10-FGFシリーズ東洋バルヴ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
強靭です
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBLDIJET(ダイジェット工業)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBXDIJET(ダイジェット工業)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
刃数2材質超微粒子
防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66)DXアンテナ
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。 ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。 7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。 オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
その他【規格表】WSS7M2CL(43379)※DXアンテナのHP確認形状防水・暗視保護等級IP66使用場所屋内・屋外データ転送速度WSS7M2CL(72194)
ピルエットチェア 背付きハイチェア ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)ピルエットチェア 背付きハイチェア ゴムキャスターオカムラ(岡村製作所)
55,980税込61,578
1脚
3日以内出荷
日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。5本脚のコンパクトチェア。上下昇降レバーでの高さ調整可能。移動に便利な取っ手付き。フットリング装備。ゴムキャスター仕様
背もたれあり
防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付きDXアンテナ
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
その他【規格表】WSS10M1CL(43378)※DXアンテナのHP確認データ転送速度WSS10M1CL(72193)取扱説明書(1.51MB)
ワイヤレスカメラ 増設用 センサーライト付 フルHDカメラ DXアンテナワイヤレスカメラ 増設用 センサーライト付 フルHDカメラDXアンテナ
72,980税込80,278
1個
翌日出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5 センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様【カメラセンサーライト】白色LED:全光速500lm・輝度調整:4段階(25/50/75/100%)・点灯モード:手動/モーション検知・点灯時間:OFF/1分/3分/5分、【カメラ音声機能】マイク/スピーカー内蔵付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1質量(g)【カメラ】約560使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50消費電力(W)【カメラ】センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA)センサーPIR(人感)センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】73×222.3×73(アンテナを除く)検知範囲距離最大:7m、角度:80°視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°防塵防水性能【カメラ】IP66撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)無線通信方式2.4GHz映像圧縮方式【無線】H.264最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)変調方式【無線】GFSK/FHSS通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し赤外線投光距離【カメラ】15mデータレート(Mbps)【無線】6
ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45 篠原電機ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45篠原電機
52,980税込58,278
1組
12日以内出荷
材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応板厚(防水パッキン)(mm)3
真空パッド スターターキット PISCO(ピスコ)真空パッド スターターキットPISCO(ピスコ)
87,980税込96,778
1セット
15日以内出荷
ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。
用途ワーク搬送の初期吸着テストRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
シルフィー 肘なし 背クッション ローホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 防汚脚 ゴム オカムラ(岡村製作所)シルフィー 肘なし 背クッション ローホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 防汚脚 ゴムオカムラ(岡村製作所)
93,980税込103,378
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
肘掛肘なしフレーム色ホワイト関連資料単品カタログ(48.05MB)取扱説明書(9.23MB)背タイプクッション
シルフィー 肘なし 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 防汚脚 オカムラ(岡村製作所)シルフィー 肘なし 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 防汚脚オカムラ(岡村製作所)
91,980税込101,178
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
肘掛肘なしフレーム色ホワイト関連資料単品カタログ(48.05MB)取扱説明書(9.23MB)背タイプクッション
シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚オカムラ(岡村製作所)
96,980税込106,678
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様アジャストアーム肘掛可動肘付フレーム色ホワイト関連資料(9.23MB) (48.05MB)背タイプクッション
シルフィー 可動肘 背クッション ローホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ゴム オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背クッション ローホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ゴムオカムラ(岡村製作所)
98,980税込108,878
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様アジャストアーム肘掛可動肘付フレーム色ホワイト関連資料(9.23MB) (48.05MB)背タイプクッション
シルフィー 肘なし 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 オカムラ(岡村製作所)シルフィー 肘なし 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚オカムラ(岡村製作所)
78,980税込86,878
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
肘掛肘なしフレーム色ホワイト関連資料単品カタログ(48.05MB)取扱説明書(9.23MB)背タイプクッション
シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚オカムラ(岡村製作所)
96,980税込106,678
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様デザインアーム肘掛固定肘付フレーム色ホワイト関連資料(9.23MB) (48.05MB)背タイプクッション
シルフィー 肘なし 背クッション ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 オカムラ(岡村製作所)シルフィー 肘なし 背クッション ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
タイプハイチェア肘掛肘なしフレーム色ホワイト関連資料単品カタログ(48.05MB)取扱説明書(9.23MB)背タイプクッション
シルフィー 固定肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚オカムラ(岡村製作所)
89,980税込98,978
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様デザインアーム肘掛固定肘付フレーム色ホワイト関連資料(9.23MB) (48.05MB)背タイプクッション
シルフィー 固定肘 背クッション ハイホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ゴム オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ハイホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ゴムオカムラ(岡村製作所)
96,980税込106,678
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
仕様デザインアーム肘掛固定肘付フレーム色ホワイト関連資料(9.23MB) (48.05MB)背タイプクッション
シルフィー 肘なし 背クッション ローホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ゴム オカムラ(岡村製作所)シルフィー 肘なし 背クッション ローホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ゴムオカムラ(岡村製作所)
79,980税込87,978
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
肘掛肘なしフレーム色ホワイト関連資料単品カタログ(48.05MB)取扱説明書(9.23MB)背タイプクッション
シルフィー 肘なし 背クッション ハイホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ゴム オカムラ(岡村製作所)シルフィー 肘なし 背クッション ハイホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 ゴムオカムラ(岡村製作所)
85,980税込94,578
1脚
25日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
肘掛肘なしフレーム色ホワイト関連資料(9.23MB) (48.05MB)背タイプクッション
FLYWHEEL HUSABERG FS/FE     04 80039005000 KTMFLYWHEEL HUSABERG FS/FE 04 80039005000KTM
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄グローブバルブ東洋バルヴ
55,980税込61,578
1台
20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ