カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfw309l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L

    タセト(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
    JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX

    タセト
    47,980税込52,778
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309L-FC0AWS規格E308LT-Cワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL

    タセト
    59,980税込65,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤーカテゴリ