カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfw316l」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L

    タセト
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-316LX タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-316LX

    タセト
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS316L-FC0AWS規格E316LT-Cワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL

    タセト
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤーカテゴリ