カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 保管用品(1)

「gg25-75」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KAIDANロックGuard SK(新潟精機)KAIDANロックGuardSK(新潟精機)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
折れ・たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛+偶数飛びで数値を把握できる2mm点付です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。マグネット付フックです。3色目盛で数値を瞬時に把握です。
用途寸法測定。仕様455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング材質本体:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛(mm)ピッチ:上下段1目盛仕様両面cm目(裏面縦数字)JIS規格JIS1級材質(テープ)SK4マグネット爪部マグネット爪長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}目盛種別両面
ダブルジー ムラテックKDSダブルジームラテックKDS(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から21日以内出荷
握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷付けないプロテクトケースです。 爪を守るフックプロテクター付です。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様両面目盛。455mmピッチスタッドマーク付。ベルトクリップ付。4点鋲。ショックアブソーバー付。ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート水平保持(m)2.4
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 1m(934174102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 1m(934174102)Hirschmann Test & Measurement
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度範囲 = -15 +75 ℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1200W450D2100H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1200W450D2100H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
39,980税込43,978
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付