カテゴリ
- 農業機械(144)
- バイク純正部品(92)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 制御機器(43)
- 切削工具(33)
- パソコン/周辺機器(32)
- バイク部品(24)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 機構部品(13)
- 作業工具(13)
- 家電(12)
- 清掃用品(11)
- 自転車部品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 測定用品(7)
- 建築金物(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 事務用品(5)
- 電動工具(5)
- 自動車純正部品(4)
- 研磨材(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- カー用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- GENTOS(5)
- MARWI(9)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ParkerTAIYO(15)
- SMC(51)
- TRUSCO(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- エスコ(15)
- グリーンハウス(27)
- ゴールドメダル(11)
- サンドビック(5)
- タンガロイ(9)
- ホンダ(57)
- マルヤス電業(14)
- 京セラ(5)
- 千代田通商(7)
- 多摩電子(8)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gh-10」の検索結果

MARWI ギヤハンガー GH-010 M5x0.8 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BULLS ・ELECTRA ・FOCUS・KHS ・MARIN
壁掛スチールホワイトボード 粉受付
TRUSCO(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から翌日出荷スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
グリップヒーター GH10 130mm SWナイゾウ
KIJIMA(キジマ)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)130消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)127
グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)120消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)117
下方押さえ型トグルクランプ50K
(10件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
油吸着材 グリスハンター
東京メディカル¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷シートにコシがあるため、設置交換に掛かる時間と手間を削減ができます。吸着した油脂分を商品ごと廃棄可能です。用途グリストラップ用。対応オイル
都市ガス用強化ガスホース
光陽産業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)
TRUSCO(8件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
シュレッター袋 半透明
システムポリマー¥11,980税込¥13,1781箱(10枚×120冊)当日出荷から4日以内出荷シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。燃やしても有害ガスは発生しません。材質高密度ポリエチレン色半透明
ホームツツミボタン 打具付
石崎プレス工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から3日以内出荷薄地から厚地の生地までかんたんにボタンを作ることができます。ボタンはカシメタイプで外れにくくなっています。
重ねる防振ゴム
WAKI(和気産業)¥879税込¥9671セット(2枚)当日出荷2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転ツール用GHハンドル
日研工作所¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り
TRUSCO(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781枚当日出荷から翌日出荷5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白暗線種類壁掛け・無地枠の色シルバー材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
ST-25083用 ホットナイフ
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途ホットナイフ型
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)
富士電機(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から102日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
プラ三枚刃HARD(10枚入り)
ナルビー¥1,598税込¥1,7581本当日出荷・三枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、お客様のご要望の多い三枚刃サイズを追加し、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1ケース10枚入り用途ナルビー製品の刃の交換用材質炭素繊維入りポリアミド質量(g)2.22刃長(mm)118.5刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.75
マグネットリストバンド
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 マジックテープで着脱簡単。 ネオジム磁石入。質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
プラ一枚刃HARD(10枚入り)
ナルビー(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷・一枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1パック10枚入り用途ナルビー製品の刃の交換用材質炭素繊維入りポリアミド質量(g)0.74刃長(mm)39.5刃幅(mm)19刃厚(mm)0.75
高周波グラインダ GH
日本電産テクノモータ¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷から9日以内出荷最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
ステン義星丁番
K9(駒谷)¥1,498~税込¥1,648~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
...







![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208351-190920-02.jpg)

























![GH-CG用硬質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28529474-230524-02.jpg)
![置台キャスター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50852944-171116-02.jpg)