カテゴリ

  • 農業機械(144)
  • バイク純正部品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 測定用品(82)
  • 制御機器(42)
  • 切削工具(33)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • バイク部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 機構部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 家電(12)
  • 自転車部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 建築金物(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh-10」の検索結果

677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフイツク 14 1WD-F83GH-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 14 1WD-F83GH-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • ハンマータッカー GH-10N 広島

    ハンマータッカー GH-10N

    広島
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    寸法:285×300×45mm 質量520g 本体に替針は付いていません
  • MARWI ギヤハンガー GH-010 M5x0.8 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-010 M5x0.8 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BULLS ・ELECTRA ・FOCUS・KHS ・MARIN
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO

    壁掛スチールホワイトボード 粉受付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
  • グリップヒーター GH10 130mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

    グリップヒーター GH10 130mm SWナイゾウ

    KIJIMA(キジマ)
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
    仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)130消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)127
  • グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

    グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
    仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)120消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)117
  • 下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ50K

    モノタロウ(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
  • 油吸着材 グリスハンター 東京メディカル

    油吸着材 グリスハンター

    東京メディカル
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    シートにコシがあるため、設置交換に掛かる時間と手間を削減ができます。吸着した油脂分を商品ごと廃棄可能です。
    用途グリストラップ用。対応オイル
  • ゴムハンマー TRUSCO

    ゴムハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
    用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。種類ゴムハンマー材質(柄部)材質(頭)天然ゴム主な用途組立作業
  • 都市ガス用強化ガスホース 光陽産業

    都市ガス用強化ガスホース

    光陽産業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
  • PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ フロンケミカル

    PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    沈殿物の分散や粘性のある溶液の撹拌に効果的です
  • マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール) TRUSCO

    マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
  • 電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機

    電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
  • 重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)

    重ねる防振ゴム

    WAKI(和気産業)
    879税込967
    1セット(2枚)
    当日出荷
    2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
    用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームツツミボタン 打具付 石崎プレス工業

    ホームツツミボタン 打具付

    石崎プレス工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    薄地から厚地の生地までかんたんにボタンを作ることができます。ボタンはカシメタイプで外れにくくなっています。
  • MARWI ギヤハンガー GH-109 M3x0.5x10L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-109 M3x0.5x10L (2pcs)

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • 散粒機 BIGM(丸山製作所)

    散粒機

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    1キロ剤対応。
    付属品両肩用ベルト×1質量(kg)2種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8対応溶液薬剤散布量1~15kg/10a散布幅(m)5~7
  • 壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り TRUSCO

    壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)白暗線種類壁掛け・無地枠の色シルバー材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
  • 裸マグネット 銀鳥産業

    裸マグネット

    銀鳥産業(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • シュレッター袋 半透明 システムポリマー

    シュレッター袋 半透明

    システムポリマー
    11,980税込13,178
    1箱(10枚×120冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。燃やしても有害ガスは発生しません。
    材質高密度ポリエチレン半透明
  • 耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ タカチ電機工業

    耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所

    高速回転ツール用GHハンドル

    日研工作所
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

    富士電機(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
  • プラ三枚刃HARD(10枚入り) ナルビー

    プラ三枚刃HARD(10枚入り)

    ナルビー
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ・三枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、お客様のご要望の多い三枚刃サイズを追加し、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1ケース10枚入り
    用途ナルビー製品の刃の交換用材質炭素繊維入りポリアミド質量(g)2.22刃長(mm)118.5刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.75
  • ST-25083用 ホットナイフ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 ホットナイフ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ホットナイフ型
  • 壁掛ボード(受け皿付) TRUSCO

    壁掛ボード(受け皿付)

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    仕様マグネット対応、チョーク書き用枠の色シルバー
  • 姫路市指定プラスチック 大45L取っ手付 日本サニパック

    姫路市指定プラスチック 大45L取っ手付

    日本サニパック
    999税込1,099
    1個(30枚)
    翌日出荷
    姫路市指定袋の45Lとって付き。プラスチック用。
    持ち手あり対象地域姫路市
  • プラ一枚刃HARD(10枚入り) ナルビー

    プラ一枚刃HARD(10枚入り)

    ナルビー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ・一枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1パック10枚入り
    用途ナルビー製品の刃の交換用材質炭素繊維入りポリアミド質量(g)0.74刃長(mm)39.5刃幅(mm)19刃厚(mm)0.75
  • マグネットリストバンド JEFCOM(ジェフコム)

    マグネットリストバンド

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 マジックテープで着脱簡単。 ネオジム磁石入。
    質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
  • GH-CG用硬質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    GH-CG用硬質ブラシ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • 置台キャスター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    置台キャスター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1個
    当日出荷
    ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
    質量(kg)1.93
  • 溝付角型取手 TRUSCO

    溝付角型取手

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
  • シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

    オーエムヒーター
    8,490税込9,339
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 柄付ルーペ 京葉光器(LEAF)

    柄付ルーペ

    京葉光器(LEAF)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    拡大鏡は握手棒がアルミシャフトでできています。
    用途精密部品のチェック、本などの小さい文字などに。種類手持ち式
  • 高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ GH

    日本電産テクノモータ
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
    用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
  • ステン義星丁番 K9(駒谷)

    ステン義星丁番

    K9(駒谷)
    1,498税込1,648
    1箱(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
    材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブベアリング GMB

    ハブベアリング

    GMB
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
...