カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)

「gh-101a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ50K

    モノタロウ(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
  • 灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
    用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面移動脚900×1800用 TRUSCO

    片面移動脚900×1800用

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。
    仕様組立式トラスコ品番281-5508適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25材質スチール質量(kg)12高さ(mm)1400奥行(mm)550間口(mm)1875適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイトボード用壁面脚 TRUSCO

    ホワイトボード用壁面脚

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。
    用途脚付ボードを設置できない狭いオフィスの壁面に壁面が弱い場所に仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5201適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25質量(kg)11高さ(mm)1335奥行(mm)283間口(mm)1850全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1850×283×1335材質(表面)スチール適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
  • パッキン(8.5X5.0) BIGM(丸山製作所)

    パッキン(8.5X5.0)

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoBIG-Mカタカケ4ガタDX 本体部品_No.20、BIG-M肩掛4型 人力噴霧機部品_No.40、GS101B タンク部部品 パッキン(8.5X5.0)_No.28、GH4 人力噴霧機部品 パッキン(8.5X5.0)_No.40、MH4A 本体部品_No.22
  • キユウニユウベンパッキン BIGM(丸山製作所)

    キユウニユウベンパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoBIG-M肩掛4型 人力噴霧機部品_No.25、MH4A 本体部品_No.13、GH4 人力噴霧機部品 キユウニユウベンパッキン_No.25、BIG-Mカタカケ4ガタDX 本体部品_No.12、GS101B タンク部部品 キユウニユウベンパッキン_No.10
  • スーパー25ノズルチツプ BIGM(丸山製作所)

    スーパー25ノズルチツプ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    図解Noセオイ13ガタ 付属品部品_No.17、MH15P-1 本体部品_No.101、MH15P-2 本体部品_No.101、セオイ18A-1ガタ 付属品部品_No.16、セオイ13ガタ-1BIG-M 付属品部品_No.16、MH15P 本体部品_No.101、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.15、GH15P 人力噴霧機部品 スーパー25ノズルチツプ_No.101、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.101、セオイ18AガタBIG-M 付属品部品_No.24、セオイ13A-1ガタ 付属品部品_No.16、セオイ13AガタBIG-M 付属品部品_No.24