カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)

「gh-10c」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 置台キャスター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    置台キャスター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1個
    当日出荷
    ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
    質量(kg)1.93
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • VQ Series(VQ31~) SMC

    VQ Series(VQ31~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • VQ31A SMC

    VQ31A

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
  • VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMC

    VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
  • AtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    AtoCケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
    用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
  • AtoCシリコンケーブル 1m ピンク 多摩電子

    AtoCシリコンケーブル 1m ピンク

    多摩電子
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
    用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
  • AtoCシリコンケーブル1m カフェラテ 多摩電子

    AtoCシリコンケーブル1m カフェラテ

    多摩電子
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
    用途Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。 USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    20,060税込22,066
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    13,600税込14,960
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ SMC

    VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2
  • ARコレット隙間スルー ESS カトウ工機

    ARコレット隙間スルー ESS

    カトウ工機
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ER/AR型テーパコレットシリーズ スキマスルータイプです。
  • BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース グリーンハウス

    BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース

    グリーンハウス
    1,898税込2,088
    1個(10枚)
    5日以内出荷
    BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース。 デジタル放送を1回録画できるBD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
    容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススリムケース
  • BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース グリーンハウス

    BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース

    グリーンハウス
    2,598税込2,858
    1個(10枚)
    5日以内出荷
    BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース。 デジタル放送をくり返し録画できるBD-REメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
    容量地上デジタル約180分、BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速対応レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
  • VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1) SMC

    VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    オリフィス径(Φmm)3
  • 炊飯ジャー用 しゃもじ受け 象印マホービン

    炊飯ジャー用 しゃもじ受け

    象印マホービン
    119税込131
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    炊飯ジャー用の専用部品です。
  • VQ2M - マニホールド用バルブ SMC

    VQ2M - マニホールド用バルブ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Cガタトメワ,S-22 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ,S-22

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGH10A 本体部品 Cガタトメワ,S-22_No.11、MG10A 本体部品_No.11
  • ジクヨウCガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    ジクヨウCガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBIG-M散粒機 散粒機部品_No.32、GH10G 散粒機部品 ジクヨウCガタトメワ_No.32、MG10 本体部品_No.32
  • チエーンハリ BIGM(丸山製作所)

    チエーンハリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 チエーンハリ_No.32A、MSC1-104L-GH ソウコウブクミタテ部品 チエーンハリ_No.39、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 チエーンハリ_No.62A、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 チエーンハリ_No.62A、MLSA415R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28、MLS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 チエーンハリ_No.69、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 チエーンハリ_No.32A、MLS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    75税込83
    1個
    8日以内出荷
    規格M3X12(SMK)図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MSA415R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSA515R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSA415R8C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSA415R4C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MS515R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.30、MS415R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    90税込99
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoSSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.10、CGA-6 ギヤケース部品_No.12、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.67、SSA-E500DX エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.19、SSA-G540 ギヤケース部品_No.12、SSA-E501DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.19、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.19、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.10、MS410ENR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.23、SSA-F501 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース部品_No.23、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.10、SSA-C610 作業用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.9、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.67、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.23、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.10、SSA-E500KP エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.19、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.10、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.19
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様200Lクロ規格CV-200B(クロ)図解NoMS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS511R4T-K 配管部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.50、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.44、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.34、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.1、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.32、MS513DR4T-Y 配管部品_No.24、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.28、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.47、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 アロンバンド_No.38、BSM-1550L-22AU オプション1 アキュムレータ部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSV613R2L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSA413-M 薬液配管部品_No.8など
  • マイクロリレー BIGM(丸山製作所)

    マイクロリレー

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.28、MSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 マイクロリレー_No.32、MSA415R8C-RV(10) オプション1部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.43、MSA513R2T-K-1 ラジコンソウチ部品_No.16、SSA-V600C 分水器バルブ ※2019年11月~部品_No.17、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.マイクロリレー、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.マイクロリレー、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32など