カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「gh-110rg」の検索結果

専用充電池
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-12 後継適合機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×43.7×14.8バッテリー電圧(V)3.8充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式充電池タイプリチウムポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)2000充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)7.6
Gシリーズ マグネットキャップ
GENTOS¥999税込¥1,0991個欠品中ジェントス Gシリーズ充電端子保護用マグネットキャップ質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×50×4対応機種GH-101RG/GH-103RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-200RG/GF-106RG/GF-114RG