カテゴリ
- 事務用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

壁掛スチールホワイトボード 粉受付
TRUSCO(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から翌日出荷スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
GH122 ポリ袋 120L半透明
ハウスホールドジャパン¥19,980税込¥21,9781ケース(10枚×30パック)6日以内出荷高強度ポリエチレンを用いたポリ袋です。色半透明容量120L形態ケース販売
壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から翌日出荷5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白暗線種類壁掛け・無地枠の色シルバー材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)
(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個仕様片面仕様・マグネット仕様材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)色白奥行(mm)74枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り(白枠)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781枚翌日出荷から翌々日出荷5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。仕様マグネット対応色白(暗線)種類壁掛け・無地枠の色白表示内容無地材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
壁掛ボード(白暗線) ブロンズ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781枚翌日出荷から翌々日出荷仕様マグネット対応色白(暗線)種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH122A
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)シリーズ(1) SGH100ポート数2材質(シール)(A) NBR定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122A)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122B)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)ホース長さ(cm)150連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)チャージホースTA133AF(赤・青・黄)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット68Φゲージ
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付取付ねじ1/8NPTホース接続径5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)ケース品番TA122CS-2
ホワイトボード用片面移動脚
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から8日以内出荷壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。仕様組立式材質スチール繰り返し・詰め替え対応
エレメント(ペーパ)
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称エレメント(ペーパ)図解NoMGC-700 交換部品(ゴムカバー,エレメント,プラグ)部品_No.122、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.61、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.58、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.61、MGC-700 エンジン(エアクリーナ)部品_No.40、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37、MGC702D キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.35、MGC702 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.36、MGC702RD キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.58、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.36
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら