カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
「gh-200rg」の検索結果

Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド
GENTOS¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP66電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
専用充電池
GENTOS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-13 後継適合機種GH-103RG / GH-200RG / GH-203RG / GH-280RG / GH-300RG質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.9×21.4×48バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5電源タイプ充電式充電池タイプ専用充電池バッテリー容量(mAh)5600充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)20.72
産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル
GENTOS(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161質量(g)414頭囲(cm)被り:54~62衝撃吸収ライナー○使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル
GENTOS(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161質量(g)413頭囲(cm)被り:54~62衝撃吸収ライナー○使用区分飛来落下物用、墜落時保護用