カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gh-252」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252 A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等。【特徴】高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
  • 耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ タカチ電機工業

    耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析天秤 A&D(エー・アンド・デイ)

    分析天秤

    A&D(エー・アンド・デイ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです。風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。校正用分銅を内蔵しています。g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です。最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です。風袋引き機能付きです。
    種別(校正証明書付き) 250/101gアズワン品番1-7747-12RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状校正証明書一般校正
  • カバー 1CG-H252U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 1CG-H252U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番1CG-H252U-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • 【修理】GH分析用電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】GH分析用電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    54,980税込60,478
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • CG Series(CG1GH25) SMC

    CG Series(CG1GH25)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GH25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GH25

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
  • VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) SMC

    VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4