カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gh-888」の検索結果

胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黒
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888緑
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色グリーンフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黄
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色イエローフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888ライトブルー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ライトブルーフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け