「gh-ushd-idesa」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

    SATA-USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
    付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3給電方式セルフパワーオス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応

    タイムリー
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。 S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
    付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

    IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書質量(g)55ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16インターフェースUSB側/USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、HDD(SSD)側/IDE、SATAアズワン品番64-0882-82USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)オス形状USB Type-Aメス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA変換タイプオス - メス
  • 電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライ

    電源コネクタ一体型SATAケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
    コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス/オス - メス
  • HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリー

    HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
    付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応 StarTech.com

    SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート 電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装 5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
    用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード伝送速度(Gbps)5(USB3.0)ブラック高さ(mm)9質量(g)42.5規格SATA 3.0 (6Gbps)、USB 3.0電源USB電源ケーブル長(m)0.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)49動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)50USBタイプUSB3.0オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
    適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA-USB変換ケーブル HIDISC

    SATA-USB変換ケーブル

    HIDISC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。 HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
    コネクタ形状SATAオス - USB Type-Aオス耐ノイズフェライトコア付きオス形状SATA、USB Type-A変換タイプオス - オス
  • SATA-USB3.1Gen2変換ケーブル サンワサプライ

    SATA-USB3.1Gen2変換ケーブル

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。 SATA3(6Gbps)のHDDやSSDを最大10Gbpsでの高速転送が可能なUSB3.1Gen2に変換します。 USBケーブルはUSBType-Cコネクタ用とUSBAコネクタ用の2本を付属しています。 USBAコネクタまたはUSBType-Cコネクタを持つパソコンに対応しています。 3.5インチHDDと2.5インチHDD/SSDの両方に対応しています。 ※3.5インチは付属のACアダプタの接続が必要です。 各種ドライブにアダプタを直付けするのでケースが不要です。 各種ドライブにアダプタを直付けするので交換が簡単です。 ※HDD装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になるので、基盤に静電気や金属が触れないよう注意してください。 ドライバのインストールが不要です。
    転送速度(Gbps)最大:10付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USBAコネクタ-USBType-C、USBType-C-USBType-C)タイプ変換器規格SATA 3.0ケーブル長(m)約0.9(USBケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.6×29.3×13(本体のみ)インターフェースUSB側/USBVer.3.1Gen2準拠※USB3.1Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB3.1Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。アズワン品番64-0906-05USBタイプUSB Type-C、USB Type-Aオス形状SATAコネクタ(変換アダプタ)メス形状電源ジャック(ACアダプタ)/USB Type-C
  • HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテック

    HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能

    ロジテック(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
    付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール【筐体】ブラック質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
    質量(g)約25電源入力100V/出力12V/2A、5V/2A本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)インターフェースUSB3.1保証期間1年間ケーブル長(mm)約800RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)
  • 変換ケーブル USB-SATA/IDE2.5-3.5ドライブ 変換名人

    変換ケーブル USB-SATA/IDE2.5-3.5ドライブ

    変換名人
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SATA/IDE → USB2.0 変換アダプタ
    ブラックインターフェースUSB2.0ケーブルタイプオス-メス変換タイプメス - オスコネクタ1SATA 7ピン+15ピン/IDE44ピン/IDE40ピンコネクタ2USB2.0 A
  • IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.com

    IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
  • カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE

    カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット

    GFORCE(1件のレビュー)
    15,880税込17,468
    1台
    当日出荷
    改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • デュアルカメラ ドローン GRANFLOW GFORCE

    デュアルカメラ ドローン GRANFLOW

    GFORCE(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
    仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:144質量(g)162使用時間(分)【フライト】約11~12全長×全幅W×全高(mm)188×258×59バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)適合年齢(歳)14歳以上カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
  • SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応 AFF WARE

    SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応

    AFF WARE
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
    用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター対応OSWindows / Mac OS / Linux対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDDインターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0インジケータパワーランプ / アクセスランプ転送速度(Gbps)最大5(理論値)
  • SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム

    SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
    レッド規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)伝送速度(Gbps)最大6ケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • シリアルATA3ケーブル サンワサプライ

    シリアルATA3ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
    規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
  • 下L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ

    下L型シリアルATA3ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
    規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 下L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス