カテゴリ
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gh34-0」の検索結果

ガラス丁番 GH34-0CR
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用仕様インセット扉用材質鋼形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
GH-34/OSS型AS対応ブラケット AS-GH-34-0
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷GH34-0SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ステンレス鋼製ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
ガラス蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。用途家具・ショーケース用材質鋼形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450