カテゴリ
- 制御機器(22)
- 学童・教育用品(15)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ghr jst」の検索結果

JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-11V-S
JST(日本圧着端子製造)¥239税込¥2631袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)15幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数11シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品GHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 5極 1列 1.25mm GHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = GH併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 7.5mm幅 = 4.15mm深さ = 5.7mmハウジング材質 = PBT1.25 mm電線対基板GHシリーズハウジング. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチハウジングは、ハウジング-コンタクト間の低挿入力及び安全ロックを提供できる設計です。 1.25 mm GHシリーズのコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番< 752-1721') 752-1721/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズトップエントリヘッダについては、代表品番< 752-1762') 752-1762/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズサイドエントリヘッダについては、代表品番< 752-1790') 752-1790/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-S
JST(日本圧着端子製造)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)8.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-03V-S
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)5幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数3シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-04V-S
JST(日本圧着端子製造)¥159税込¥1751袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)6.25幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-02V-S
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)3.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数2シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-12V-S
JST(日本圧着端子製造)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)16.25幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数12シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-10V-S
JST(日本圧着端子製造)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)13.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数10シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-15V-S
JST(日本圧着端子製造)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)20幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
基板用コネクタ 2mmピッチ
(4件のレビュー)¥289税込¥3181パック(100個)当日出荷ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません用途プリント基板用コネクタ材質りん青銅色銀色使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧800V.AC/1mim定格電流(A)2電線抱合範囲AWG(#)30~24形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6販売区分業務用
JST 端子 SSHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥319税込¥3511袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥659税込¥7251袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥77~税込¥85~1セット(10個)ほか当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス NSH, SHLシリーズ 圧着 SSHL-003T-P0.2
JST(日本圧着端子製造)¥179税込¥1971袋(10個)当日出荷仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。シリーズNSH, SHL最大電流(A)1適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28オス・メスメス併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)+85, +85
JST 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥359税込¥3951袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST Right-Angle Connector - Through-Hole 2-Pin
SPARKFUN¥299税込¥3291個33日以内出荷仕様●ピン数:2極●メス/オス:-●列数:-●ピンピッチ:-●向き:-●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:-●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2029-11
PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5
SPARKFUN¥129,800税込¥142,7801個33日以内出荷Description。The new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.。It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.。Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.。The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.。Features。PureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores。9 Hz color video over usb using the USB UVC class。STM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external system。Open source reference firmware:GroupGets PureThermal Github。Works with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric support。DFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.。Four mounting holes。Compact form-factor ready to be embedded into production systems。FLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)。Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)。Resolution:160h×120v pixels。Radiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)。Pixel Size:12 micrometers。Frame Rate:8.7 Hz(effective)。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Horizontal Field of View(HFOV):57°。Lens Type:f/1.1。Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mm。Weight:0.9 grams。Power Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standby。Optimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃アズワン品番67-0423-44
JST 基板ヘッダ, 3極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥489税込¥5381袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 3ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Qwiic Adapter
SPARKFUN¥479税込¥5271個33日以内出荷Description。The SparkFun Qwiic Adapter provides the perfect means to make any old I2C board into a Qwiic-enabled board. This adapter breaks out the I2C pins from the Qwiic connectors to pins that you can easily solder with your favorite I2C-enabled device.。The Qwiic Adapter has two Qwiic connection ports, all on the same I2C bus. Four plated through holes are broken out for SCL, SDA, 3.3V and GND. These pins can be used to convert an old I2C-enabled device into a Qwiic-enabled board.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Adapter Guide。Features。2x Qwiic Connection Ports。Broken-out I2C Pinsアズワン品番67-0419-69
SparkFun Thing Plus - RP2040
SPARKFUN¥6,698税込¥7,3681個33日以内出荷Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.アズワン品番67-0423-56
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ
SPARKFUN¥2,998税込¥3,2981個33日以内出荷Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Pointsアズワン品番67-0421-61
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ
SPARKFUN¥2,998税込¥3,2981個33日以内出荷Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Pointsアズワン品番67-0421-62
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ
SPARKFUN¥3,198税込¥3,5181個33日以内出荷Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Pointsアズワン品番67-0421-64
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ
SPARKFUN¥2,998税込¥3,2981個33日以内出荷Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Pointsアズワン品番67-0421-63
SparkFun Air Velocity Sensor Breakout - FS3000-1005 Qwiic
SPARKFUN¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷。Description。Need to keep track of the airflow in your data center or around your servers? How about making sure your HVAC and air control systems are functioning at full capacity? Well, the new SparkFun FS3000-1005 Air Velocity Sensor Breakout can help you with all that and more! It's super easy and super quick(Qwiic!)to hook up.。This breakout board is focused around Renesas' FS3000-1005, a surface-mount air velocity module with a range of 0-7.2m/s(0-16.2mph). It utilizes a MEMS thermopile-based sensor, features a digital output with 12-bit resolution and comprises a "solid" thermal isolation technology and silicon carbide coating to protect it from abrasive wear and water condensation.。We've written an Arduino library to help you get started quickly. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Air Velocity' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Air Velocity Sensor Breakout。Features。I2C address:0x28。Air flow speed:0 - 7.23 m/sec(0 - 16.17mph)。Accuracy:5 % of full scale flow range。12-bit resolution。Input Voltage:2.7-3.3V。Average current draw:10mAアズワン品番67-0427-58
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - White
SPARKFUN¥2,998税込¥3,2981個33日以内出荷Description。We are quite familiar with seven-segment displays. We see them on our alarm clocks, ovens, and microwaves. By adding more segments to each digit you can display more than just numbers! Introducing the brand new SparkFun Qwiic Alphanumeric Display. These white fourteen-segment digits allow you display all sorts of numbers, characters, and symbols. With Qwiic, simply plug it in and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The VK16K33 also supports I2C address configuration. Simply close a combination of the address jumpers on the back and you can communicate with up to four displays on the same bus. Our slim board design also features detachable stand off holes, vertical Qwiic connectors, and internal mounting holes.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。White display。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Pointsアズワン品番67-0421-87
SparkFun Qwiic Keypad - 12 Button
SPARKFUN¥4,198税込¥4,6181個33日以内出荷Description。Keypads are very handy input devices, but who wants to tie up seven GPIO pins, wire up handful of pull-up resistors, and write firmware that wastes valuable processing time scanning the keys for inputs? The SparkFun Qwiic Keypad comes fully assembled and makes the development process for adding 12 button keypad easy. No voltage translation or figuring out which I2C pin is SDA or SCL, just plug and go! Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use breadboard.。Each of the keypad's 12 buttons has been labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, and and has been formatted to into the same layout as telephone keypad with each keypress resistance ranging between 10 and 150 Ohms. The Qwiic Keypad reads and stores the last 15 button presses in First-In, First-Out(FIFO)stack, so you don't need to constantly poll the keypad from your microcontroller. This information, then, is accessible through the Qwiic interface. The SparkFun Qwiic Keypad even has software configurable I2C address so you can have multiple I2C devices on the same bus.。NOTE:The I2C address of the Qwiic Keypad is 0x4B and is jumper selectable to 0x4A(software-configurable to any address). multiplexer/Mux is required to communicate to multiple Qwiic Keypad sensors on single bus. If you need to use more than one Qwiic Keypad sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Keypad Hookup Guide。Features。Software Selectable Slave Address。Low Power ATtiny85 controller。Button Presses w/ Time Stamp。Default I2C Address:0x4B。2x Qwiic Connectorアズワン品番67-0421-41
SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay
SPARKFUN¥39,980税込¥43,9781個33日以内出荷Description。The SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay is a power delivery board that allows users to switch two AC loads from a low power microcontroller using the SparkFun Qwiic connect system. The board features two 25A/250VAC solid state relays that utilize the Zero Cross Trigger method so you can toggle two loads on a 60Hz AC carrier signal on and off up to 120 times per second!。An ATTiny84 acts as the "brain" of the SparkFun Qwiic Dual Solid Relay to accept I2C commands to toggle the two relays as well as a few other special commands. The I2C address of the ATtiny84A is software configurable so, if you have a seriously big power project in mind, you could daisy chain over 100 Qwiic Dual Solid State Relays.。Messing with such high voltage is dangerous! We've included many safety precautions onto the PCB including ground isolation between the relay and other circuitry and a milled out area isolating each side of AC. However, with all the safety precautions included with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay, this is still a power accessory for users who are experienced around, and knowledgeable about high AC voltage. If you're not comfortable with handling AC voltage in this way, you may want to check out the IoT Power Relay instead.。Note:The relays are rated for a max of 25A with forced air cooling. If you do not have forced air cooling, 10A max through the relays is recommended.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay Guide。Features。Operating Voltage:2.5-3.6V(3.3V recommended)。I2C Address:0x0A(Default)0x0B(Alternate via jumper select)。Load Voltage Range:12-280VAC。Max Current(Through Relay):25A(240VAC with forced air cooling)。Zero Cross Trigger。Normally Open Circuit Only。2x Qwiic Connectorアズワン品番67-0421-58
SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic
SPARKFUN¥2,498税込¥2,7481個33日以内出荷。Description。Do you want to replace a slider or a button on your art project or science experiment with a more interesting interface? This Capacitive Touch Slider is a "Qwiic" and easy way to add capacitive touch to your next project. With the board's built in touch pads, you can immediately start playing with the touch capabilities as three unique touch inputs or as a slider. You can also enable a touch input to act as a power button, customize the sensitivity for your own touch pads, and play with the interrupt alert LED. Utilizing our Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard or create your own touch pads.。On the front of the board, there is an arrow shape which contains three separate capacitive touch pads. We also broke out the capacitive touch sensor lines as plated through-holes on the top of the board. You can use these pins to connect to your own capacitive touch pads. The CS1 pin connects to the left pad, the CS2 pin connects to the middle pad, and the CS3 pin connects to the right pad.。NOTE:The I2C address of the CAP1203 is 0x28 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple CAP1203 sensors on a single bus. If you need to use more than one CAP1203 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Capacitive Touch Slider Guide。Features。Capacitive Touch。3 unique capacitive touch inputs。Features。Emulated slider。Power button setting。Programmable sensitivity。Automatic recalibration。I2C Address:0x28。Qwiic Enabled。Operating Range。Supply Voltage:3.3V - 5Vアズワン品番67-0427-06
SparkFun Qwiic Button - Green LED
SPARKFUN¥1,698税込¥1,8681個33日以内出荷Description。Buttons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!。If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.。In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Button Guide。Features。12mm Green LED Button rated for 50mA。Built in LED can be configured for your desired level of blinkiness!。Each button has configurable I2C address。Configurable interrupts check out our guide here!。FIFO queue。Don't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!。Red LED Tactile Button。Blue LED Tactile Button。Green LED Tactile Button。White LED Tactile Buttonアズワン品番67-0420-14
Alchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HX
SPARKFUN¥15,980税込¥17,5781個33日以内出荷Description。If you are not needing a lot of power to start your FPGA adventure, or are looking for a more economical option, the Alchitry Cu FPGA Development Board might be the perfect option for you! The Alchitry Cu is a "lighter" FPGA version than the Alchitry Au but still offers something completely unique. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Cu truly exemplifies the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Cu uses the Lattice iCE40 HX FPGA with 7680 logic cells and is supported by the open source tool chain Project IceStorm. The Cu possesses 79 IO pins with eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer.。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Cu is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Lattice iCE40-HX8K FPGA - 7680 logic elements。79 IO pins(3.3V logic level)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastabilityアズワン品番67-0423-08
SparkFun Qwiic Thermocouple Amplifier - MCP9600 Screw Terminals
SPARKFUN¥8,998税込¥9,8981個33日以内出荷Description。The MCP9600 Breakout is a high accuracy Thermocouple Amplifier equipped with an I2C interface, accessed over our Qwiic system. Inside the chip are two temperature sensors, one for the thermocouple itself(the hot junction)and one for the chip itself(the cold junction). As a result, the MCP9600 can read both the ambient temperature and the temperature of whatever you're trying to measure! The MCP9600 can do both with a resolution of 0.0625℃, and an accuracy of ±1.5℃(worst-case). The MCP9600 Thermocouple Amplifier is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。This version of the board comes equipped with screw terminals to allow for your own Thermocouple's wiring to be hooked up with the turn of a screw. This makes it perfect for a variety of applications, from measuring the temperature of your Crock-Pot to making sure your backyard induction furnace is up to temperature.。In addition, the MCP9600 has four on-board temperature alerts that you can configure! Instead of constantly polling the sensor over I2C, you can set a temperature limit to trigger an interrupt when the temperature reaches a certain value. This frees up your microcontroller and your I2C bus to do more important things. It's also possible to put the MCP9600 into alternate operation modes in order to save power. The sensor supports a burst mode, where it will take a specified number of samples, return the results, and then go to sleep. This low-power mode makes the MCP9600 perfect for portable applications!。We've written an Arduino library to help you get started quickly. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun MCP9600' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Thermocouple Amplifier。Features。Temperature Range of -200℃ to 1350℃。Four Onboard Temperature Alerts。Resolution of 0.0625℃。Screw Terminal Connector。ADDR Jumper for variable I2C Addresses(default address of 0x60)。2x Qwiic Connectorsアズワン品番67-0427-15