カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ghr-15v-s」の検索結果

JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-15V-S
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)20幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート