カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ghw-04」の検索結果

グリップヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥389税込¥4281本当日出荷T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ステン玄関甲丸GHW20 OTSP35戸車4ヶセット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥17,980税込¥19,7781セット(1本×4個)翌々日出荷甲丸レールと戸車のセット品です材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴穴数6ヶ車輪径(Φmm)35調整範囲(mm)E寸法5~12取付穴径(Φmm)4.5セット数戸車4ヶ適合扉質量(kg)40仕様調整付・ベアリング入
アスベスト(石綿)障害対策標識
グリーンクロス(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から6日以内出荷アスベスト(石綿)障害対策標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。用途安全標識取付方式穴4仕様エコボード、四隅穴あり
水彩パス ヴィスタージュ 大人の水彩パステル 単色
ぺんてる(アストラム)¥79税込¥871本3日以内出荷オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。初心者にも使いやすい、サッと使えるスリムなみず筆です。従来品に比べ水出しの調整がしやすく、ポイント水彩に最適です。穂先には化粧筆にも使用される”ぺんてる独自のナイロン毛”を採用。水含みが良く、傷みにくく、パステルとの相性も抜群です。質量(g)5本体寸法(mm)7×7×65