カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- スイッチングハブ(1)
絞り込み
ブランド
- CIO(4)
- ダイヤトレンド(1)
ポート数
- 2
- 100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)(1)
- 100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) +[SFP+]2ポート(1)
- 1(4)
- 3(10)
- 4(2)
- 5(56)
- 6(11)
- 8(75)
- 10(27)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(41)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(2)
- 24(31)
- 26(6)
- 28(2)
- 48(5)
- ポート数をもっと見る
伝送速度
- ギガビット(1)
材質
- 金属(メタル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「giga」の検索結果

Novaport DUOII 67W2C ブラック(第2世代)
CIO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷単ポート充電器並の大きさで2ポートを実現!合計65Wで複数デバイスの同時充電が可能に!。デバイスに合わせた最適な電力を自動で振り分ける機能”NovaIntelligenceを搭載!。GaNチップをダブル搭載した新技術”NovaEngineで、さらなる効率化と安定化を実現!色ブラックポート数2ポート
Novaport DUOII 67W2C ホワイト(第2世代)
CIO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷単ポート充電器並の大きさで2ポートを実現!合計65Wで複数デバイスの同時充電が可能に!。デバイスに合わせた最適な電力を自動で振り分ける機能”NovaIntelligenceを搭載!。GaNチップをダブル搭載した新技術”NovaEngineで、さらなる効率化と安定化を実現!色ホワイトポート数2ポート
Novaport DUOII 45W2C ブラック(第2世代)
CIO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷世界最小級の45W高出力2ポート充電器が進化して登場!。デバイスに合わせた最適な電力を自動で振り分ける機能”NovaIntelligenceを搭載!。GaNチップをダブル搭載した新技術”NovaEngineで、さらなる効率化と安定化を実現!色ブラックポート数2ポート
Novaport DUOII 45W2C ホワイト(第2世代)
CIO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷世界最小級の45W高出力2ポート充電器が進化して登場!。デバイスに合わせた最適な電力を自動で振り分ける機能”NovaIntelligenceを搭載!。GaNチップをダブル搭載した新技術”NovaEngineで、さらなる効率化と安定化を実現!色ホワイトポート数2ポート
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥43,200~税込¥47,520~1台3日以内出荷耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xポート数SFP:2ポートネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応