カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- スイッチングハブ(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(1)
- PLANET Technology(1)
ポート数
- 4
- 1(4)
- 2(5)
- 3(10)
- 5(54)
- 6(11)
- 8(77)
- 10(27)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(40)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(2)
- 24(31)
- 26(6)
- 27(1)
- 28(2)
- 32(1)
- 48(6)
- ポート数をもっと見る
伝送速度
- ギガビット(1)
電源供給方式
- 電源内蔵(1)
材質
- 金属(メタル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「giga」の検索結果

Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源
PLANET Technology¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥54,000~税込¥59,400~1台3日以内出荷IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)