「gilson cp1000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャピラリー&ピストン M-1000用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-1000用GILSON(ギルソン)
16,999税込18,699
1セット(2箱×91本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63
マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストン GILSON(ギルソン)マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストンGILSON(ギルソン)
16,999税込18,699
1組(192本)
当日出荷から3日以内出荷
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカエア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズタカトテクニカ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
滅菌滅菌済みチャンネル数1操作方法手動
キャピラリー&ピストン M-100用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-100用GILSON(ギルソン)
16,999税込18,699
1セット(2箱×96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
キャピラリー&ピストン M-10用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-10用GILSON(ギルソン)
16,999税込18,699
1セット(2箱×96本)ほか
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
5,798税込6,378
1袋(200本×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
マイクロピペット モノタロウマイクロピペットモノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
キャピラリー&ピストン M-250用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-250用GILSON(ギルソン)
76,999税込84,699
1セット(10箱×96本)ほか
翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
翌々日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式の マイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
対応製品対応キャピラリーピストン:CP-250、CP-250ST容量(μL)50~250 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。アズワン品番62-6238-62
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
53,980税込59,378
1個
欠品中
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
種別M-25E容量(μL)3~25適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25STアズワン品番62-6238-59
エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデルタカトテクニカ(2件のレビュー)
89,880税込98,868
1台
当日出荷から46日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
7日以内出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
適合培地表:CP-50、CP-50ST種別M-50E容量(μL)20~50アズワン品番62-6238-60
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
ダイヤフラムポンプ ParkerTAIYOダイヤフラムポンプParkerTAIYO
82,980税込91,278
1個
当日出荷から92日以内出荷
マイクロピペット BRANDマイクロピペットBRAND
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷から93日以内出荷
ポジティブディスプレイスメント方式により高粘度の液体でも使用可能です。チップ内部のシールを上下することで液体を吸引、吐出します。
再現性(%)≦0.2精度(%)≦±0.5
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
5,290税込5,819特価
1袋(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットの種類マクロピペット
キャピラリー&ピストン M-25用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-25用GILSON(ギルソン)
76,999税込84,699
1セット(10箱×96本)ほか
翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン