カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「gk-103」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 玄関用手すり GK-103 シロクマ

    玄関用手すり GK-103

    シロクマ
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
    付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    282税込310
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • キーライト 充電式 GENTOS

    キーライト 充電式

    GENTOS
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属
    用途1m落下耐久付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約1光束(Lm)50照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)1.5~11落下耐久(m)1
  • UVカットガラスシート抗菌プラス アサヒペン

    UVカットガラスシート抗菌プラス

    アサヒペン
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。
    材質(シート)塩化ビニル機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-EガラスRoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)裏面:ポリエステル
  • GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続極数・素子数3P3E
  • 感震機能付漏電ブレーカー 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカー

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
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
"gk-103" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷