カテゴリ
- 農業機械(266)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
- 自動車補修部品(49)
- 機構部品(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 自転車部品(28)
- 制御機器(26)
- 作業工具(23)
- バイク部品(20)
- 物流用品(18)
- 測定用品(9)
- 安全保護具(9)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 厨房用品(7)
- カー用品(7)
- 家電(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 事務用品(6)
- 日用品(5)
- オフィス家具(5)
- 電気材料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- メカニカル部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(261)
- コミネ(53)
- Panaracer(パナレーサー)(27)
- 旭産業(点検窓)(24)
- ParkerTAIYO(17)
- KITO(キトー)(16)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- ミヤコ自動車(10)
- エスコ(9)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- 長野計器(6)
- ベストツール(6)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(6)
- CKD(5)
- 三菱電機(5)
- NTB(5)
- ケーエム精密(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「gk-2」の検索結果

六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(4件のレビュー)¥359税込¥3951個(25g)当日出荷から5日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マグネットシート
TRUSCO(11件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500色黒寸法(幅W×長さL)(mm)500×500特性強磁力
六角軸ステンレス用月光ドリル
SK11(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
ステンレス用 月光ドリルフルセット
ビックツール(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(22本)当日出荷月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥869~税込¥956~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
ガードマンカッター
マサル工業¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで用途配線保護カバー専用の切断工具。質量(g)600寸法H(mm)295
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25
長野計器(32件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
洗濯機給水ホース(口金付)
十川産業(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ネジ金具付砥石
FSK(エフエスケー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から13日以内出荷取り付け、取り外しが簡単です。用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TNR-C4GK2/C2/M2/Y2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67320138-210714-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TNR-C4GK2/C2/M2/Y2(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合C711dn/C711dn2種別リターン式対応機種COREFIDO C711dn/C711dn2印字枚数約11000枚各種認証適合なし適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
ゴムロープ用止め金具
光¥99税込¥1091個当日出荷防音・防振用ゴムロープ用の止め具です 止め金具 ゴムロープを必要な長さにカットして、ロープの先端にフックかキャッチャーを差し込みハンマー等で叩いて固定します キャッチャーとフックのセットですタイプゴムロープ用
火花養生シート(両面シリコンコーティング)
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷から翌々日出荷お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
鉄工用月光ドリル(セット)
ビックツール¥19,980税込¥21,9781セット(23本)当日出荷月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
シリコンガスケット SGKシリーズ
タカチ電機工業¥469税込¥5161本(1m)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい材質シリコンスポンジ色ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から16日以内出荷強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20
長野計器(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
がりがりクマデ ロング
千吉¥899税込¥9891個当日出荷軽くて丈夫な強化樹脂製のクマデです。強化樹脂で作られた幅広のクマデです。非常に硬く、畑や庭に生えた雑草などを根から掻き取る事が出来ます。樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。用途クマデ。材質本体:PP・グラスファイバー キャップ:PP材質(本体)PP・グラスファイバー質量(g)160
シリコーン滑走剤
イチネンTASCO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
キャスターカップ 平型丸
WAKI(和気産業)¥579税込¥6371パック(4個)当日出荷透明樹脂製のため家具やカーペットの色を気にせず使用できます。用途キャスター付の家具やイス等の固定にカーペット・畳の保護に材質本体:エラストマー樹脂形状丸色クリア適合寸法(mm)47
...




![[EA340GK-2用] 標準ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621838-170413-02.jpg)

























![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TNR-C4GK2/C2/M2/Y2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67320138-210714-02.jpg)