カテゴリ
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gk-203」の検索結果

クロスシー 補充用ホームツツミボタン
石崎プレス工業(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(300個)当日出荷から5日以内出荷とってもお得な補充用のボタンです。打器もホームツツミボタンの打具で使えます。
ナイロンコード 替刃
三洋テグス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(30本)当日出荷ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。用途2GギザブレードSSC-2G専用排気量(cc)25以上(推奨)
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード
YAMAZEN(山善)¥3,298税込¥3,6281セット(30本×2個)当日出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
屋内用電撃殺虫器
SURE(石崎電機製作所)¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールキャビネット(キー付) CGK
河村電器産業¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷から8日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
GK-2203 プロテクトメッシュグローブ
コミネ¥5,198~税込¥5,718~1双5日以内出荷から7日以内出荷ラバーナックルガードを採用したメッシュグローブ。 ハードな見た目と裏腹に包み込まれるような優れたフィット感が魅力。 拳にカーボンプロテクターを装備したメッシュグローブ 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌』 衝撃吸収フォームパッド『手首』 伸縮シャーリングパネル『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・neoprene・polyester・goat Leather 【PROTECTOR】 knuckle・palm