カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「gk-206」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
V型・彫刻のみ エスコV型・彫刻のみエスコ
6,920税込7,612
1本
翌日出荷
6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
丸型コネクタ 4極 M12 SIEMENS丸型コネクタ 4極 M12SIEMENS
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
産業用イーサネット FastConnect M12 プラグ PRO 2x2 M12 プラグインコネクタは、堅牢な金属製エンクロージャと FC 接続方式を採用しており、SCALANCE X208 PRO 及び ET 200 PRO PN 用のアキシャルケーブルアウトレット( D コード)を備えています
仕様●極数:4●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●接合型:プラグイン●シリーズ:6GK1901●ポール形式:4●コード番号:196-3667アズワン品番65-7674-47
低圧遮断器NV400-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-SEW仕様三菱電機
319,800税込351,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応