カテゴリ
- 機構部品(2)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み

ワイドフェルトキャップ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4個)当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら