カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「gk-8-m」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    19,188税込21,107
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)

    レバーシブルモータ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
    種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK24E タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK24E タイプ

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通種別汎用適合F1534J1、F2481F1(F2)、F2754C1(C2/D1/D2/F1/F2/G/G1/Z01/Z08/Z10/Z12/Z13)、F3834B2(B3/C2)、F3944A1(B1)、F3952(PR1/PR2)、F6123E1(EE1/F1/G1/HA1)、F6153(G1/G2)、F6685A(B/B2/BE/BE2/K/KE)、 F6686B(BE2/K/KE)、F6687S、F6738S1、F6903A(A2/A3/B)、F6904B、F6913B(B2/B3/F1/F2/F3/M2/M3)、F6914B(B2/M2)、F6918B3、F7747/P5(P6)、F7846A1、F7856A1(A2/K1/K2)、F7891(A)、F7965B(B1/C/C1)、F8465(C)、F8485(C)、F8585(C)、F8915(D)、F8985(D)、F9454F1(F2/F3/F3A/F4/G1/G2/G2A/G3/G3A/G4/GK1/GZ2/L1/L2/L3/L4/L5/L8/L9/M1/N1/R2/R3/R3A/R4)、F9681A1(A1A/A6/C1/C6)、F9680A1(A2/A2A/A6/AH2/AH2A/C1/C2/C6/CH2/F1/F2/FH2)、FMPR-351/352/356(F/F1)/359(F1)/451/452/453/455/A357/A454、MB27410(A/B/E)、PF6011A(B/C)
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    備考03960384~規格M3部品名称セレイトツキフランジナット図解NoBSA-420JWG G-3 薬液配管1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.58、BSA-410 フロントパネル部品_No.43、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.8、SSA-α604MA 分水器部品_No.4、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.31、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.28、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.24、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.8、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.22、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.24、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.40、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.48、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.46、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.51など
  • パイロツトランプ(ミドリ) BIGM(丸山製作所)

    パイロツトランプ(ミドリ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格P331370-0000部品名称パイロツトランプ(ミドリ)図解NoBSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.10、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.34、SSA-R1000 計器パネル部品_No.20、SSA-G540 操作パネル(1)部品_No.29、BSM-1550L-22DUBK スイッチボックス部品_No.8、SSA-S551 計器パネル部品_No.27、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.49、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ スイッチボックス部品_No.8、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.12、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.9など
  • オイルシール D355511 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール D355511

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格D355511部品名称オイルシール D355511図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.10、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α1001S 変速機部品_No.35、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.4、BLM-30 ギヤケース部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.14、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.11、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.30、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.34、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-820L-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-1040SLT-C2 ギヤケース部品_No.12など
  • デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ

    理化工業
    31,980税込35,178
    1個
    18日以内出荷
    全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
  • デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ

    理化工業
    43,980税込48,378
    1個
    18日以内出荷
    全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
  • デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ

    理化工業
    37,980税込41,778
    1個
    33日以内出荷
    全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
  • ライブスラウンジソファ 背・肘パネル(右)付 オカムラ(岡村製作所)

    ライブスラウンジソファ 背・肘パネル(右)付

    オカムラ(岡村製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    40日以内出荷
    グリーン購入法適合