カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • オフィス家具(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)

「gk-827」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブ コミネ

    GK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブ

    コミネ
    5,598税込6,158
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    見た目にも涼しい立体メッシュをアッパーに使用したメッシュグローブ。 TPRラバーナックルガードと掌のカーボンスライダーと、保護機能も充実。 TPRラバーナックルガード 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌底』 COOLMAXR パネル 夜間被視認性を高めるリフレクター グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 【MATERIALS】 synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle・palm
  • GK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブ コミネ

    GK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブ

    コミネ
    5,598税込6,158
    1双
    6日以内出荷から7日以内出荷
    GK-2153 Protect 3D Mesh Gloves。見た目にも涼しい立体メッシュをアッパーに使用したメッシュグローブ。TPRラバーナックルガードと掌のカーボンスライダーと、保護機能も充実。・サイズ展開 : XS・S・M・L・XL・2XL・3XL。・色展開 : Black・Black Red・Camouflage・Black Camo・Red。・プロテクター : ナックル・パーム。・偽造防止4Dラベル。素材 : 合成皮革・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン。プロテクター : ナックル・パーム。ご購入前にご確認ください。掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
    用途・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・3Dメッシュパッド。・主にプロテクターに強度を高めるカーボンを使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・スマートティップ/指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・3Dメッシュ3Dブラックカモレッド
  • EK-205 Advanced Protect E-Gloves コミネ

    EK-205 Advanced Protect E-Gloves

    コミネ
    19,980税込21,978
    1双
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • GK-801 W-Gloves CARTHAGE コミネ

    GK-801 W-Gloves CARTHAGE

    コミネ
    4,998税込5,498
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の暖かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。
  • ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業)

    ワイドフェルトキャップ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
  • GK-801 W-Gloves-CARTHAGE コミネ

    GK-801 W-Gloves-CARTHAGE

    コミネ
    4,998税込5,498
    1双ほか
    7日以内出荷
    伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の暖かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。 SMARTTip搭載でスマートフォン操作も可能。
  • GK-1853 ストレッチメッシュグローブ ルーチェII コミネ

    GK-1853 ストレッチメッシュグローブ ルーチェII

    コミネ
    2,998税込3,298
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    操作性と快適性重視のプロテクションを待たない伸縮メッシュグローブ。 従来モデルの各パーツの素材や形状を改良し、耐久性と通気性を向上。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・polyester・neoprene・goat leather
  • GK-801 ウインターグローブカルタゴ コミネ

    GK-801 ウインターグローブカルタゴ

    コミネ
    4,998税込5,498
    1双
    7日以内出荷
    GK-801 ウインターグローブカルタゴ 伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の温かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。 MATERIALS [outshell]polyester・nylon・PU・neoprenegoat leather・TPU[lining]polyester PROTECTOR knuckle・finger・palm
  • バイクグローブ PSMG

    バイクグローブ

    PSMG(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    4日以内出荷
    ブラックサイズフリー(M~L)
  • ゴートスキングローブ(プロテクションタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    ゴートスキングローブ(プロテクションタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【プロテクションタイプ】。手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。MEN'S/春/夏/秋
    素材手の甲・平側/ゴートスキン、アジャスター部/合皮
  • GK-135 インストラクターグローブプロ アドバンス コミネ

    GK-135 インストラクターグローブプロ アドバンス

    コミネ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1双
    4日以内出荷から7日以内出荷
    インストラクター用グローブの定番 GK-426 の後継モデルで操作性重視のショートタイプ。 操作性を重視したショートタイプメッシュグローブです。 掌部分の厚みを抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現。 指関節にクールマックスを部分的に使用し、快適性と操作性を向上。
  • ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】。手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
  • マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」

    クマガイ電工(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1双
    欠品中
    ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
    用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC質量(g)65(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
  • ヤマルーブヘルメットシールドクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブヘルメットシールドクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    簡単な作業で、シールドの汚れを落とせ、視界をクリアーに保ちます。
    用途モーターサイクル用ヘルメットシールドの洗浄成分アルコール、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、噴射剤 他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
  • PU手袋 モノタロウ

    PU手袋

    モノタロウ(529件のレビュー)
    449税込494
    1双ほか
    当日出荷
    伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
    性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
  • Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ ワコー

    Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ

    ワコー(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
    用途洗車・タイヤ足まわり寸法(mm)約50×335×40質量(g)約92材質(柄部)ポリプロピレン・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄
  • GK-134 インストラクターグローブプロ EX コミネ

    GK-134 インストラクターグローブプロ EX

    コミネ(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    インストラクター用グローブの定番 GK-426 の後継モデルのセミロングタイプ。 カフ部分を若干長めにすることで長時間のライディングでもずれにくく、振動を吸収するゲルパッドとも相まり、疲労を軽減します。 新型のベルクロアジャスターを採用し、耐久性も向上しています。
    材質ナイロン・クラリーノ・ネオプレーン・ポリエステル・RX-7(シンセティックレザー)機能運動性を高める立体裁断
  • EK-215 DUAL HEATPROTEC E-GLOVE コミネ

    EK-215 DUAL HEATPROTEC E-GLOVE

    コミネ
    19,980税込21,978
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
    L.GY/BK
  • EK-215 DUAL HEAT PROTEC E-GLOVE コミネ

    EK-215 DUAL HEAT PROTEC E-GLOVE

    コミネ
    19,980税込21,978
    1双
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
  • メッシュグローブ ユニカー工業

    メッシュグローブ

    ユニカー工業
    1,498税込1,648
    1双
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手甲部がメッシュ素材のバイクグローブです。夏場でも安全のためライディンググローブをご使用ください。
    厚さ(mm)約7サイズフリー質量(g)約55全長(cm)23手の平幅(cm)約10