カテゴリ
- 機構部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gk-q」の検索結果
![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) シリコーンゴム[GK-Q] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635238-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) シリコーンゴム[GK-Q]
TOYOX(トヨックス)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合用途カムロック用材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-50~150使用流体薬品![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069784-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q]
TOYOX(トヨックス)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐寒性に優れています。用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-50~120使用流体薬品
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)
椿本バルクシステム¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)
椿本バルクシステム¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト




![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) シリコーンゴム[GK-Q] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635238-161021-02.jpg)
![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069784-211129-02.jpg)