カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「gk-su」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切削油 月光(大) ビックツール

    切削油 月光(大)

    ビックツール
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
  • LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-34
  • LED 緑 赤 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 赤 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    ¥96,980税込¥106,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-33
  • カバ-,チエ-ンケ-ス 5GK-15418-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,チエ-ンケ-ス 5GK-15418-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
  • Jワイド耐火枠コンセント 神保電器

    Jワイド耐火枠コンセント

    神保電器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
    仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3804アズワン品番65-7822-28
  • Type-Cケーブル エスエスエーサービス

    Type-Cケーブル

    エスエスエーサービス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。
    その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20