カテゴリ

  • 農業機械(67)
  • 自動車補修部品(40)
  • 機構部品(38)
  • バイク部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • オフィス家具(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • カー用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk4」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ゴムバンド270 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ゴムバンド270

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
    189税込208
    1個(12本)
    当日出荷
    結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
    用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色質量(g)20折径(mm)100切り幅(mm)6
  • MARK,TYPE (GK4) ホンダ

    MARK,TYPE (GK4)

    ホンダ
    219税込241
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • マーカーSG7極太 サクラクレパス

    マーカーSG7極太

    サクラクレパス(5件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。 にじみが少ない、鮮やかな発色です。
    タイプシングル材質(軸)PP全長(mm)171(キャップ付)質量(g)47最大径(Φmm)27.5材質(キャップ)再生PBT材質(ペン先)アクリル繊維インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極太字
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 六角軸ステンレス用月光ドリル SK11

    六角軸ステンレス用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • ランプホルダ用ガード K0・HK0用 岩崎電気

    ランプホルダ用ガード K0・HK0用

    岩崎電気
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    トラスコ品番805-2871
  • 神戸市燃えるごみ45L 日本サニパック

    神戸市燃えるごみ45L

    日本サニパック(2件のレビュー)
    289税込318
    1個(10枚)ほか
    当日出荷
    神戸市指定袋の45L。燃えるごみ用。
    対象地域神戸市持ち手なし対象可燃
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • 神戸市燃えないごみ45L 日本サニパック

    神戸市燃えないごみ45L

    日本サニパック
    329税込362
    1個(10枚)
    当日出荷
    神戸市指定袋の45L。燃えないごみ用。
    対象地域神戸市寸法(縦×横)(mm)800×650持ち手なし対象不燃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォグ ホーセイ

    フォグ

    ホーセイ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK
    用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。仕様食品包装インク(NL規格)適合品分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    799税込879特価
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • オーバンドパック#25 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンドパック#25

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
    厚さ(mm)1.1折径(mm)100切り幅(mm)15
  • シリコンガスケット SGKシリーズ タカチ電機工業

    シリコンガスケット SGKシリーズ

    タカチ電機工業
    529税込582
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンスポンジホワイトグレー仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキゾーストガスケット NTB

    エキゾーストガスケット

    NTB(38件のレビュー)
    699税込769特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
  • 神戸市容器包装プラ45L 日本サニパック

    神戸市容器包装プラ45L

    日本サニパック
    399税込439
    1個(10枚)
    当日出荷
    神戸市指定袋の45L。容器包装プラスチック用。
    対象地域神戸市持ち手なし
  • 角型フェライト磁石 光

    角型フェライト磁石

    (1件のレビュー)
    429税込472
    1パック(1個)
    当日出荷
    粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
  • グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(おねじ) GK

    MIYOSHI(小西製作所)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
  • 中和滴定実験セット ケニス

    中和滴定実験セット

    ケニス
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
    セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
  • SG7補充用インキ サクラクレパス

    SG7補充用インキ

    サクラクレパス
    519税込571
    1本(25mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    商品タイプインク補充式本体インク油性
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.069電球形状一般電球エコロジー商品省エネ
  • ナールドグリップノブ(無地) Elesa

    ナールドグリップノブ(無地)

    Elesa
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
    トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • LED電球 広配光40W相当 東芝

    LED電球 広配光40W相当

    東芝
    579税込637
    1個
    当日出荷
    一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)4.4外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)46入力電力(W)4.4入力電流(A)0.08ランプ効率(Lm/W)110.2配光角度(°)180定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • 静電気除去シート”抗菌スパークガード” TRUSCO

    静電気除去シート”抗菌スパークガード”

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1パック(4枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • モジュラータイプ フィルタ・レギュレータユニット(交換部品) PISCO(ピスコ)

    モジュラータイプ フィルタ・レギュレータユニット(交換部品)

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    組合せが豊富で、メンテナンスが容易。
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ガイド用固定ブッシュGKタイプ ケーエム精密

    ガイド用固定ブッシュGKタイプ

    ケーエム精密
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    GKタイプは差込ブッシュ(CKタイプ・DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)のガイド専用の固定ブッシュです。
  • 六角軸鉄工用月光ドリル SK11

    六角軸鉄工用月光ドリル

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。
    用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • 3点機能付透明フィルム 明和グラビア

    3点機能付透明フィルム

    明和グラビア
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
    用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に厚さ(mm)1透明混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ
    400税込440
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
    材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色ナチュラル色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)5000周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.069電球形状一般電球エコロジー商品省エネ
  • ガスケットシート ノンアスタイプ NTB

    ガスケットシート ノンアスタイプ

    NTB
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    汎用 純正エンジンカバー類などに合わせてカッター等で自由にカットして使用できます
    グレー
  • マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善)

    マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用

    YAMAZEN(山善)
    4,598税込5,058
    1セット(8個)
    5日以内出荷
    シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
    用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3
  • ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
  • 防爆スクリュードライバープラスドライバー Ampco

    防爆スクリュードライバープラスドライバー

    Ampco
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    商品構成単品