カテゴリ
- 物流用品(179)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 制御機器(26)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 切削工具(21)
- 手袋(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 測定用品(6)
- 作業服(6)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(2)
- KITO(キトー)(178)
- KSフィルター(3)
- KVK(4)
- イスカル(3)
- エスコ(4)
- エレコム(6)
- サンエス(6)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- タンガロイ(12)
- ニチコン(9)
- ヤマショウ(5)
- ユニカ(3)
- リケン(24)
- 三桂製作所(5)
- 京セラ(2)
- 摂津金属工業(4)
- 渡辺電機工業(3)
- 長野計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl-30」の検索結果

殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL30
ユニテール¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)210×25毛のかたさソフト
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(100本)当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026)
サンエス¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32160 雷神ウォームベスト。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・衿無し仕様で首元がもたつかず、さまざまなジャケットのインナーとしてスマートにフィットする防寒ベストで、すっきりとした印象を保ちながら、しっかりと防寒性も確保。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9680G バッテリー。・30V仕様 海外製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:4セルバッテリー1個(RD9680)・ACアダプター1個(RD9585)。・メーカー保証1年間付き。・JBRC登録済みで環境にやさしいリサイクル可能製品 。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約380。・Bluetooth非対応。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付きセット内容RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026材質表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100%
MPF ざるカゴ MP-ZK30-GL #30
アラム¥69,980税込¥76,9781セット(10個)6日以内出荷MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。 自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。 持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。 カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。材質ポリプロピレン色灰高さ(mm)280質量(g)1370タイプ金検タイプ径(Φmm)502容量(L)30
雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026)
サンエス¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31950 雷神ウォームベスト。・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト。・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9680G バッテリー。・30V仕様 海外製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:4セルバッテリー1個(RD9680)・ACアダプター1個(RD9585)。・メーカー保証1年間付き。・JBRC登録済みで環境にやさしいリサイクル可能製品 。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約380。・Bluetooth非対応。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。セット内容RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026材質表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026)
サンエス¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷【インナーベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32550 インナーベスト。・5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!。・雷神服史上最も軽いインナーベスト。・背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。・モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9680G バッテリー。・30V仕様 海外製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:4セルバッテリー1個(RD9680)・ACアダプター1個(RD9585)。・メーカー保証1年間付き。・JBRC登録済みで環境にやさしいリサイクル可能製品 。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約380。・Bluetooth非対応。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりませんセット内容RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026)
サンエス¥30,980税込¥34,0781セット4日以内出荷【雷神防水防寒ジャケット+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31800 雷神防水防寒ジャケット。・防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。・体に密着し保温性も抜群。日本メーカーの電熱防寒服。・頭部をしっかり覆って雨風を防ぎ、作業中の快適さをキープするヘルメット対応フードや、水の侵入を防いで貴重品をしっかり守る止水ファスナーポケットなど雨風への対策もバッチリ。・裾口部分のアジャスターを絞ることで外気の侵入を防ぎ、暖気を逃さず、寒い日でも快適に活動。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。?〇RD9680G バッテリー。・30V仕様 海外製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:4セルバッテリー1個(RD9680)・ACアダプター1個(RD9585)。・メーカー保証1年間付き。・JBRC登録済みで環境にやさしいリサイクル可能製品 。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約380。・Bluetooth非対応。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。セット内容RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026材質オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
サイン球10WE26Cロング
ELPA(1件のレビュー)¥349税込¥3841個翌々日出荷サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83色クリア消費電力(W)10定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)約10000電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた無線2.4GHz5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。※上記は参考値です。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズL質量(g)約100※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58、【レシーバー】約15×20×7保証期間2年間電池寿命最長約23カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線2.4Ghz 静音 5ボタン 右手専用 究極の握り心地を実現 EX-G
エレコム(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。※2023年4月AskDoctors調べ 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。 ※上記は参考値です。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個色ブラックサイズL質量(g)約100※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58、【レシーバー】約15×20×7通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約23カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G
エレコム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えたBluetooth(R)5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売))。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。※上記は参考値です。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本サイズL質量(g)約100※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58保証期間2年間電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
サイン球10WE26Wロング
ELPA¥329税込¥3621個翌々日出荷サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83色ホワイト消費電力(W)10定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)約10000電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
スムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入
ヤマショウ¥989税込¥1,0881袋(5双)当日出荷から5日以内出荷3本飾り付きで接客の場面でも活躍する綿100%手袋。作業性の高いマチあり・滑り止め付きタイプ 甲ギャザー付きでより手にフィットします!用途運転や細かい作業、接客時などに!材質綿100%色ホワイト
ビッグワン BGLタイプ
ユニカ¥5,198税込¥5,7181箱(30本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種1025
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G
エレコム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた有線5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。※上記は参考値です。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台サイズL質量(g)約115※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58保証期間2年間電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式BlueLED
グレージングブラシ(細め)
hillbrush¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。用途ポジティブリスト対応の刷毛です。仕様柄:有トラスコ品番696-5582材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル厚さ(mm)10色白毛丈(mm)50縦(mm)200横(mm)25耐熱温度(℃)134線径(mm)0.2毛のかたさソフト
SUS防水プリカコンビカップ
三桂製作所¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷から7日以内出荷用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66







![ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576957-210408-02.jpg)
























![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)