カテゴリ

  • 接着剤・補修材(13)
    • 外壁/内壁用(8)
    • セメント(1)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
    • 内装工事用パテ(3)
    • テープ(3)
    • ヘラ(1)

「glパテ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガーパテ 吉野石膏タイガーパテ吉野石膏(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(4kg)
当日出荷
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用可使時間(分)120クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイガージョイントセメント 吉野石膏タイガージョイントセメント吉野石膏(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(10kg)
当日出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
下塗専用パテ HIレベルスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)下塗専用パテ HIレベルスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(7kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
速硬パテ30 ニットー[塗装・養生・内装用品]速硬パテ30ニットー[塗装・養生・内装用品](5件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(6kg)
当日出荷
硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型(速硬性)主成分β石膏硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
ワイドスーパー ヤヨイ化学ワイドスーパーヤヨイ化学(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(3.2kg×4袋)
当日出荷
下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物施工面積300m2/12.8kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
タイガージョイントセメント ペースト 吉野石膏タイガージョイントセメント ペースト吉野石膏(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(20kg)
当日出荷
あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用クリーム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)160/缶
グラスファイバー粘着テープ 畑中産業グラスファイバー粘着テープ畑中産業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22材質ガラス繊維網目2.8mm×2.8mm
上塗下塗兼用パテ HIライトスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗下塗兼用パテ HIライトスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(7kg)ほか
4日以内出荷
下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。 軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69外観クリーム色粉末危険物の類別非危険物施工面積(m2)約21
室内かべ補修材 かべパテ セメダイン室内かべ補修材 かべパテセメダイン(41件のレビュー)
439税込483
1箱(300g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に白色付属品ヘラ、ヤスリ改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
下塗専用パテHIレベル60・120・240 KLASS(クラス/旧:極東産機)下塗専用パテHIレベル60・120・240KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
石こうボード穴埋めパテセット 家庭化学石こうボード穴埋めパテセット家庭化学(5件のレビュー)
929税込1,022
1袋(400g)ほか
当日出荷
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。ホワイト硬化時間(分)180仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂など寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏タイガーグラスファイバーテープN吉野石膏(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)ファイバーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダインへこみの補修・下地調整材 穴埋めパテセメダイン(65件のレビュー)
829税込912
1個(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
ステンパテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
上塗専用パテ HIスムーズスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗専用パテ HIスムーズスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(7kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
コナパテシルキー60 メーコーコナパテシルキー60メーコー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)90可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ジョイセメペースト 関西パテ化工ジョイセメペースト関西パテ化工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(3kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ヘラさばきが良く、伸びがありしかもやせが少なく厚付けが可能になっています。乾燥も早く研磨性に優れ、サンドペーパーへのからみも少なく作業性の良さを重視した製品です。特に塗料との付着性に優れているのが特徴です。
用途石膏ボードのジョイント処理と全面仕上げ。(仕上げ、下地兼用)色調オフホワイト硬化方式乾燥硬化型危険物の類別非危険物
コナパテF メーコーコナパテFメーコー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。 下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。pH8~9(アルカリ性)可使時間(分)120接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コナパテV60 メーコーコナパテV60メーコー
2,098税込2,308
1袋(5kg)ほか
7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
パテ特集