カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み

「gl工法」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-YNプラスター 吉野石膏A-YNプラスター吉野石膏(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(20kg)
4日以内出荷
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
B-DRY 吉野石膏B-DRY吉野石膏
4,598税込5,058
1袋(20kg)
4日以内出荷
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
タイガージョイントセメント 吉野石膏タイガージョイントセメント吉野石膏(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(10kg)
当日出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイガーパテ 吉野石膏タイガーパテ吉野石膏(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(4kg)
当日出荷
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用可使時間(分)120クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シアノボンドGL 速硬化ゼリー状 田岡化学シアノボンドGL 速硬化ゼリー状田岡化学(3件のレビュー)
699税込769
1本(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤! 垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。 凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。 塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材セットタイム(秒)25タイプゼリー粘度(mPa・s)60000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボックスアルミ定規 シンワ測定ボックスアルミ定規シンワ測定
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューパッキン(SP-Nタイプ) フクビ化学スクリューパッキン(SP-Nタイプ)フクビ化学
85税込94
1個
3日以内出荷
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
ブラック接着剤フクビスーパーUダインN関連資料(0.25MB)
石こう 家庭化学石こう家庭化学(17件のレビュー)
629税込692
1袋(2kg)ほか
当日出荷
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト硬化時間(分)120成分石こう寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50危険物の類別非危険物
スクリューパッキン SP-NS フクビ化学スクリューパッキン SP-NSフクビ化学
27,980税込30,778
1箱(300個)
3日以内出荷
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
付属品養生シール(10枚×30シート)、専用ドライバー1本ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(15件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
ボードアンカーG4 Y'sGODボードアンカーG4Y'sGOD(30件のレビュー)
699税込769
1袋(25本)ほか
当日出荷
4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(67件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
カベロック ミニ 若井産業カベロック ミニ若井産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(35本)ほか
当日出荷
石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
アルミGL定規 友定建機アルミGL定規友定建機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm)2000仕様水平・垂直器付材質アルミ
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCOボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)22.4最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) サンコーテクノボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)サンコーテクノ
6,198税込6,818
1箱(100本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番403-5682材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)103最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
アルミ定規 TAJ-1800 友定建機アルミ定規 TAJ-1800友定建機
5,998税込6,598
1本
当日出荷
のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
カベロックDX WAKI(和気産業)カベロックDXWAKI(和気産業)
189税込208
1袋(2個)
当日出荷
GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)寸法(mm)13.5×26
ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ボードアンカー 先鉄三ぶ六くんコクサイ[ねじ・ボルト・釘]
3,500税込3,850
1パック(21本)ほか
当日出荷
先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)13適合ビス頭径(mm)3~6
カベロックDX 袋入り WAKI(和気産業)カベロックDX 袋入りWAKI(和気産業)
799税込879
1袋(14個)
当日出荷
GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)付属品STタッピング皿4×25mm付縦(mm)20
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入りユニカ
949税込1,044
1セット(25本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2831質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
グリッパZ マーベルグリッパZマーベル
1,598税込1,758
1箱(25本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パック ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パックユニカ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(200本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2833質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ2 0545
ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ニューボードアンカー ワレメコクサイ[ねじ・ボルト・釘]
3,500税込3,850
1パック(21本)ほか
当日出荷
亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)26頭部径(Φmm)13引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)適合ビス頭径(mm)4
極美 旭化学工業極美旭化学工業
2,598税込2,858
1箱(100本)
4日以内出荷
下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ3mm~5mmビス対応GL工法対応ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない施工後がきれいな仕上がりに
用途石膏ボード用マンション・戸建内装工事等各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ボードアンカー ミニ鉄三四郎コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
4,898税込5,388
1パック(30本)ほか
当日出荷
先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)10適合ビス頭径(mm)3~4
ボードタップ TRUSCOボードタップTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25全長L(mm)25
ミニ鉄三四郎 KLASS(クラス/旧:極東産機)ミニ鉄三四郎KLASS(クラス/旧:極東産機)
18,000税込19,800
1パック(100本)
5日以内出荷
GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~4
クランボードL クラボウクランボードLクラボウ
27,980税込30,778
1組(10枚)ほか
9日以内出荷
ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。 RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。 コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。 コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。
用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙幅×長さ(mm)910×1820
お徳用パック ショートオーガー・亜鉛 DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー・亜鉛DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1セット(293本)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファスカベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)イイファス
3,598税込3,958
1パック(100個)ほか
3日以内出荷
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け材質亜鉛合金ダイキャスト
スクリューパッキン SPN フクビ化学スクリューパッキン SPNフクビ化学
24,980税込27,478
1箱(300個)
3日以内出荷
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
付属品専用ドライバー1本ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパックユニカ
2,198税込2,418
1セット(60本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2832質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545
先鉄三ぶ六くん KLASS(クラス/旧:極東産機)先鉄三ぶ六くんKLASS(クラス/旧:極東産機)
62,000税込68,200
1パック(500本)ほか
5日以内出荷
GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~6
ホワイトアンカー 腰パック コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ホワイトアンカー 腰パックコクサイ[ねじ・ボルト・釘]
13,980税込15,378
1パック(100本)
3日以内出荷
4ミリビスに対応の新型樹脂製アンカー。 ビスを入れると広がります。 GL工法にも最適です。
お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
28,980税込31,878
1セット(900本)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々ベルトに装着できる透明プラケース付母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
ケーブルホルダー3( 接着タイプ) 未来工業ケーブルホルダー3( 接着タイプ)未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
全高が低いのでGL工法やリフォーム工事など配線空間の少ない部分での作業に適しています。 SVH-3CSは強じんな特殊ピン付!コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C2、2.0×2C3C2)×3本
スクリューパッキン(SP-NSタイプ) フクビ化学スクリューパッキン(SP-NSタイプ)フクビ化学
94税込103
1個
3日以内出荷
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
セット内容養生シールブラック接着剤フクビスーパーUダインN関連資料(0.25MB)