カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2,296)
- バイク部品(877)
- 制御機器(588)
- 科学研究・開発用品(585)
- 空調・照明・電設資材(472)
- 船舶用品・漁業資材(465)
- 作業服(399)
- 手袋(389)
- 測定用品(323)
- 店舗什器・備品(271)
- 物流用品(270)
- カー用品(244)
- 配管・水廻り設備部材(237)
- 安全保護具(228)
- 事務用品(212)
- 農業機械(208)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(195)
- 切削工具(186)
- 作業工具(185)
- 建築金物(183)
- 家電(170)
- 自転車部品(159)
- 学童・教育用品(159)
- オフィス家具(127)
- FA担当者のオススメ新商品(115)
- ポンプ・送風機・電熱機器(107)
- 厨房用品(105)
- メカニカル部品(103)
- ねじ・ボルト・釘(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 測量用品(土木/建設)(80)
- 機構部品(78)
- 溶接用品(75)
- 自動車補修部品(75)
- 電気材料(73)
- 洗車・清掃(72)
- 建材・エクステリア(69)
- 保管用品(63)
- 卓上消耗品(55)
- 清掃用品(54)
- 安全用品(47)
- 印刷用紙/インク/印刷機(43)
- 電動工具(43)
- 防犯用品(41)
- 安全靴・作業靴(38)
- 自転車整備工具・アクセサリー(34)
- 農業・園芸資材(34)
- 農具(32)
- 空圧工具(31)
- 防災用品(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
- 研磨材(28)
- 自動車用オイル・ケミカル(25)
- 日用品(23)
- 梱包用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 安全標識(20)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- クリーンルーム用品(18)
- 住設機器(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- ヘルスケア(15)
- 接着剤・補修材(13)
- 整備工具・収納(13)
- バッテリー・電装(13)
- 鈑金・塗装(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 塗料(10)
- 介護用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 医療(8)
- 縫製用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 食品・飲料(6)
- 理美容(5)
- 救急・衛生(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- テープ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(352)
- トリニティ(280)
- LEPLUS NEXT(255)
- レイ・アウト(216)
- KITO(キトー)(212)
- SHIMANO(シマノ)(200)
- SKC(環境測定)(193)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](192)
- 横浜ディスプレイミュージアム(185)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(176)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(147)
- PGA(141)
- MSソリューションズ(131)
- Simplism(128)
- ホンダ(108)
- TRUSCO(107)
- オカムラ(岡村製作所)(103)
- ゴールドメダル(102)
- ヤガミ(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「gl」の検索結果

ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)
スーパーツール(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。爪形状長ツメ
GLペーパータオル
リビィ¥1,098税込¥1,2081袋当日出荷環境に配慮した、PEFC認証紙を使用しております。バージンパルプ100%のペーパータオルです。蛍光塗料を使用しておりません。柔らかな手触りです。用途手洗い後の手拭きに。テーブルや調理台の拭き取りに。調理器具の拭き取りに。感染症対策に。トラスコ品番344-0046材質バージンパルプ100%色ホワイト高さ(mm)270奥行(mm)105ケース入数6シートサイズ(mm)220×205
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
GL用ACアダプタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
2輪車用ギアオイル GL4
NEEDS(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1L)当日出荷用途2輪車ギヤー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ボードアンカーGL25
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1パック(30個)ほか当日出荷25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
GL用入出力ケーブル
グラフテック(GRAPHTEC)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
化学防護手袋GL-11-37
重松製作所(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37
GL無線LANユニット
グラフテック(GRAPHTEC)¥17,980税込¥19,7781個欠品中GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ
フジトク(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
モンゴGLアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(200組)翌日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
ケミチューブ GL430カートリッジ
日本デコラックス¥4,498税込¥4,9481本当日出荷「構造物施工管理要領(令和元年7月)」の指定するエポキシ樹脂規格値を満たし、耐久性に優れ、水中施工時でも強力な固着力が得られます。 現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。 L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。 水中の施工にも対応しております。 容器をフォイルパック化することで、使用後の廃棄物が削減できる環境に配慮した製品です。 カートリッジ容量は430cm3です。 カートリッジ使用後の廃棄物の体積、85%以上削減(メーカーのプラスチック容器を用いたカートリッジ製品と比較)材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン内容量(cm3)430
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
モンゴGLアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(500本)翌日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番372-1451セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
midi LOGGER GL10-TK
グラフテック(GRAPHTEC)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。用途PCへのダイレクト接続付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数1ch分解能0.06℃温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0インターフェースUSB使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)測定内容温度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
無気孔ゴーグル N-GL8533
日光物産(NIKKO)¥599税込¥6591個当日出荷ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策形状ゴーグル幅(mm)160色無色透明サイズフリー高さ(mm)80奥行(mm)70機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
フラッシュ表示灯 GL7
パトライト(PATLITE)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC12-24
midi LOGGER GL10-TH
グラフテック(GRAPHTEC)¥23,980税込¥26,3781個欠品中ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。用途PCへのダイレクト接続付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%温度測定範囲(℃)-20~+70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)湿度測定範囲(%)5~90使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)測定内容温度・湿度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
化学防護手袋GL-11-26
重松製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
黒いイナヅマGL
三京ダイヤモンド工業¥16,980~税込¥18,678~1枚翌日出荷から8日以内出荷ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ用途コンクリート切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
ボトル用タグ GL-45
DURAN¥8,398税込¥9,2381袋(20個)ほか当日出荷から6日以内出荷試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。用途ねじ口びんGL-45用
化学防護手袋GL-6
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
SKINTOP GMP-GL
LAPP¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から63日以内出荷ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
GLポスターカラークラス用L
ぺんてる(アストラム)¥1,698税込¥1,8681本(600mL)当日出荷から翌々日出荷口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS寸法(mm)99×99×109質量(g)932
クリアーファイルGL
キングジム¥6,698~税込¥7,368~1冊当日出荷A2判の大型サイズにも対応する丈夫な貼表紙を採用。図面、ポスターなども収納できます。ポケットの追加・差し替えが簡単なパイプ式とじ具。移動時に不用意な表紙の開きを防ぐファイルバンド付き。タテ入れタイプの厚めの透明PP製ポケット。色青とじ具の種類パイプ式
有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430
日本デコラックス¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。トラスコ品番523-6260セット内容GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン容量(cm3)430
ファンパッドGL
ファルマ¥6,498税込¥7,1481ロール当日出荷ホルマリン中和剤を含有した吸収力の高いパッドです。ロールタイプ。シートサイズ(mm)W25.4XL28CM(松吉医科器械コード23-5054-01
タイエコライト GL型
タイガースポリマー¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
...