カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 制御機器(21)
  • バイク部品(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl13」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微圧計 Φ75 GL13 長野計器微圧計 Φ75 GL13長野計器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ75 立形(A枠)材質(接続部)C5212R精度±1.5%F.S.
ゴールドトレイ GL-13 友屋ゴールドトレイ GL-13友屋(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ゴールド
Gロック タジマツール(TJMデザイン)Gロックタジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)超小型基本スイッチ 形SSAratas(旧:omron)(49件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から93日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
ちょこっと剪定 千吉ちょこっと剪定千吉(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小型軽量の為、取り回しが良く使い勝手抜群です。剪定・整枝作業用です。
用途刈込鋏。全長(mm)350刃長(mm)125材質刃部:65Mn、柄:ブナ使用目的刈込
排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)排水勾配器アカツキ製作所(KOD)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
用途水平、垂直勾配測定用。トラスコ品番249-8647アズワン品番65-2008-42RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボフジトク(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
Gロック13 2M S台紙付 タジマツール(TJMデザイン)Gロック13 2M S台紙付タジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
当日出荷
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途長さ測定用。仕様ストラップ付・ベルトクリップ付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛、JIS1級水平保持(m)1.1
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
アルミ新グリドル鍋 砺波商店アルミ新グリドル鍋砺波商店(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
目皿はフッ素加工です。 焼肉の時、余分な肉の油が下の水溜に落ち、煙の量が少なく、下からの蒸気で肉がやわらかく、おいしくなります。
高さ(mm)55直径(Φmm)155材質アルミ質量(kg)0.42寸法(外径×高さ)(mm)Φ155×55TKG品番9-2115-1801TKG品番(2017)6-1951-1901
捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式スリーエム工業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ常栄継手工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドリフタピン タカノガイドリフタピンタカノ(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋TRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連 ガラス関連厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
ベビーグラインダー 吉田工作所ベビーグラインダー吉田工作所
36,980税込40,678
1台
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向
タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋TRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・Bトラスコ品番208-0434材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム厚さ(mm)1ブラック/グレーサイズS規格EN388 2003、EN388 2016機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性全長(cm)22.5中指長(cm)7材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数13耐切創性5、X/B
超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)超小形基本スイッチ 形SS-PAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から101日以内出荷
フランジ式サイトグラス 透視式 スリーエム工業フランジ式サイトグラス 透視式スリーエム工業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
30 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ30 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ30IPエスコ品番EA611GL-130先端形状トルクスプラス本数1
オイル用ギヤーポンプ GLB-13-5-AAA-4 部品 工進オイル用ギヤーポンプ GLB-13-5-AAA-4 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
オイル用ギヤーポンプ GLB-13-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
オイル用ギヤーポンプ GLBT-20-3-AAA-4 部品 工進オイル用ギヤーポンプ GLBT-20-3-AAA-4 部品工進
539税込593
1個
4日以内出荷
オイル用ギヤーポンプ GLBT-20-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
循環金具 曲ネジ式 ミヤコ循環金具 曲ネジ式ミヤコ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
逆止弁付ボールバルブ90度ユニオン仕様 KVK逆止弁付ボールバルブ90度ユニオン仕様KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
バルブ種類ボールバルブ
循環金具L型(樹脂) ミヤコ循環金具L型(樹脂)ミヤコ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
標準幅両面焼きガステーブル リンナイ標準幅両面焼きガステーブルリンナイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水無両面焼きグリル。グリル調理タイマー搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)13.5電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180材質(天板)クリスタルコート
ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ) タカノガイドリフタ(スプリング穴付タイプ)タカノ
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-5-AAA-4 部品 工進オイル用ギヤーポンプ GLB-25-5-AAA-4 部品工進
429税込472
1個
4日以内出荷
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
標準幅両面焼きガステーブル リンナイ標準幅両面焼きガステーブルリンナイ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水無両面焼きオートグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)17電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)パールクリスタル
標準幅両面焼きガステーブル リンナイ標準幅両面焼きガステーブルリンナイ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
水無両面焼きオートグリル。強火・標準両方に温度調節・コンロタイマー搭載。標準側に炊飯・湯わかし搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)16電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)ガラス
標準幅両面焼きガステーブル リンナイ標準幅両面焼きガステーブルリンナイ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
水無両面焼きオートグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)17電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)パールクリスタル
バンコテンプレート GL型 バンコバンコテンプレート GL型バンコ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
DCギアドモータ TP-3526E-IGLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-IGLタイプスリーピース
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40種類ギヤードモーター寸法L(mm)19寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8
スモールローラー GLマイクロン 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー GLマイクロン 中毛(13mm)TSオリジナル(高翔産業)
2,298税込2,528
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
スモールローラー マイクロンのボリュームアップした後継タイプ! マイクロンよりさらに毛が細くなり、毛丈も13mmとなって、含みが 約8割向上 !
用途一般・多用途・仕上タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)マイクロファイバー芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎適応下地平滑面~平坦面
DCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプスリーピース
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-IGLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-IGLタイプスリーピース
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-IGLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932B-IGLタイプスリーピース
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-IGLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932A-IGLタイプスリーピース
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1澤村電気工業
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
種類ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3526NA-IGLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-IGLタイプスリーピース
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A