カテゴリ

  • 物流用品(213)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • メカニカル部品(21)
  • バイク部品(20)
  • 測定用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl15」の検索結果

468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GL15×1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式 Panasonic(パナソニック)

    GL15×1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    (S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
    仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)長さ(mm)1050幅(mm)200質量(kg)6.4高さ(mm)80光源15形殺菌ランプ1灯
  • 微圧計 Φ100 GL15 長野計器

    微圧計 Φ100 GL15

    長野計器
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ100 埋込形(D枠取付金具)接続ねじG3/8B材質(接続部)CAC203精度±1.5%F.S.
  • 微圧計(100Φ) GL15-131シリーズ 長野計器

    微圧計(100Φ) GL15-131シリーズ

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
  • 殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)

    殺菌ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
    用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 殺菌灯 Panasonic(パナソニック)

    殺菌灯

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    点灯形スタータ形
  • 殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機

    殺菌灯 GLシリーズ

    プリンス電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
  • ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツール

    ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)

    スーパーツール(9件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
    爪形状長ツメ
  • 業務用ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    業務用ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    1,898税込2,088
    1冊(150L×10枚)
    当日出荷
    特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
    用途ゴミ処理など厚さ(mm)0.05材質低密度ポリエチレン
  • 殺菌ランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    殺菌ランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質ガラス定格電圧(V)AC100口金G13本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23光源紫外線
  • 紫外線ランプ DNライティング

    紫外線ランプ

    DNライティング(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
    管径(Φmm)25.5口金G13
  • データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタ

    データーネーム EX15 メールオーダー式

    シヤチハタ(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
    用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 殺菌ランプ アズワン

    殺菌ランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    形状直管型口金G13B
  • データーネームEX15号キャップ黒軸 赤インク シヤチハタ

    データーネームEX15号キャップ黒軸 赤インク

    シヤチハタ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    データーネームEX15号の各種部品の交換に。
    シリーズデーターネームEXインク色色(軸)繰り返し・詰め替え対応
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED直管グロー Luminous(ルミナス)

    LED直管グロー

    Luminous(ルミナス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)29周波数定格:50/60Hz寿命40000時間保証期間1年給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 飛散防止SP殺菌ランプ ピオニーコーポレーション

    飛散防止SP殺菌ランプ

    ピオニーコーポレーション
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
    用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • 空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン

    空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
    仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
  • 【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。 ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。 ビジネスシーンで好評の機能! インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。 日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式) 繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き) 書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体) [印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
    インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体仕様日付ベルト:年号分割式付属品補充インキ付種別Aタイプ寸法(mm)26×26×86.7質量(g)32シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15.5対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 圧力計 PGL形 正和

    圧力計 PGL形

    正和
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力監視機器。圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
    種類汎用圧力計
  • タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型

    タイガースポリマー(14件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

    FXC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
    接続台数1
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15B)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15A)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • ALEG UV殺菌ランプ GLシリーズ ALEG

    ALEG UV殺菌ランプ GLシリーズ

    ALEG
    4,398税込4,838
    1箱(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    定格寿命(時間)6000
  • データーネームEX 15号 本体 シヤチハタ

    データーネームEX 15号 本体

    シヤチハタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)Φ26.0×86.7質量(g)約33シリーズデーターネームEXエコマーク認定認定色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 018繰り返し・詰め替え対応
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15A-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ

    データーネームEX15号 キャップ式 既製

    シヤチハタ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき
    用途普通紙専用グリーン購入法適合エコマーク認定認定シリーズデータネームEX書体楷書体インク色印面サイズ(Φmm)15.5寸法(mm)Φ26.0×86.7質量(g)33印面種別浸透印エコマーク認定番号16112018繰り返し・詰め替え対応
  • データーネームEX15号 マスター部 既製 シヤチハタ

    データーネームEX15号 マスター部 既製

    シヤチハタ
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    データーネームEXキャップレス15号にセットして使うマスタ(印面)です。
    用途普通紙専用グリーン購入法適合エコマーク認定認定シリーズデータネームEX書体楷書体印面サイズ(Φmm)15.5印面種別浸透印エコマーク認定番号16112018
  • 木柄刈込 長柄 千吉

    木柄刈込 長柄

    千吉(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)645刃長(mm)150材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込
  • [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ

    [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ

    エスコ
    3,398税込3,738特価
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6電源コード(m)3
  • ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 静音 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したLサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
    読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
  • ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ラジアスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
    用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
  • ゴム L型 光

    ゴム L型

    (1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
    材質EPDMゴムタイプL型ゴムドラム径(mm)300
  • 職務名入り安全ベスト グリーンクロス

    職務名入り安全ベスト

    グリーンクロス
    8,198税込9,018
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
    用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
  • 超軽量保護めがね TRUSCO

    超軽量保護めがね

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
    セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
    全幅D(mm)690脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
...
東芝 gl15特集