カテゴリ
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gl240」の検索結果

バッテリパック
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
プラスチックグレーチング歩道用 灰
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。種類U字溝仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600色グレー耐荷重(kg)500