カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(152)
  • バイク純正部品(20)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 溶接用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl32」の検索結果

関連キーワード
279件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプター PP GL32~ NS Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター PP GL32~ NS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
  • アダプター PP GL32~ NS Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター PP GL32~ NS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:PP GL32~NS29/32アズワン品番65-5710-99
  • アダプター PP GL32~ NS Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター PP GL32~ NS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:PP GL32~NS24/29アズワン品番65-5710-97
  • オムニフィット (R) ルアーポート付きGL32ボトルキャップ 2ポート アイシス

    オムニフィット (R) ルアーポート付きGL32ボトルキャップ 2ポート

    アイシス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    白色ボディトップにある2個のメスルアーポートに外径1/8"フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL32ボトルキャップです。メスルアーポートにはルアーポート用別売アクセサリーや市販の各種注射筒のオスルアー部も差し込めます。ポート間隔は6mmです。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製で、接液する白色ボディはPTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
    仕様●ポート数:2アズワン品番65-6892-05
  • アダプター PP GL32~ NS Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター PP GL32~ NS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:PP GL32~NS19/26アズワン品番65-5710-96
  • ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32 三商

    ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32

    三商
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質アクリルねじ規格GL32
  • GL32 UNFポート用別売アクセサリー フィルター付きエアーチェックバルブ アイシス

    GL32 UNFポート用別売アクセサリー フィルター付きエアーチェックバルブ

    アイシス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    ポート間隔の問題により、アクセサリーの組み合わせによっては接続できない場合があります。1/4-28UNFオスネジ付きで、メスネジポートに接続して使用します。PTFE製で汚染物の吸入を防ぐ10umインレットフィルターとボトル内の陰圧を平衡させるためのチェックバルブ(フッ素ゴム)が一体で分解不可。
    仕様●サイズ(mm):15×23Lアズワン品番65-6892-01
  • タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型

    タイガースポリマー(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • 穴あきキャップGL-32 三商

    穴あきキャップGL-32

    三商
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    付属品シリコン穴アキパッキン材質PBTねじ規格GL-32
  • グリーンレーベルコンテナ セキスイ

    グリーンレーベルコンテナ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
    用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。材質再生PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • ネジ口ビン DURAN

    ネジ口ビン

    DURAN
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)

    ハウスビーエム
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
  • 低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
    トラスコ品番809-3463質量(g)225材質(車輪)強化ナイロンタイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶用 交換キャップ

    PYREX(パイレックス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • ガスレンズ ミラー(ウエルドクラフト)

    ガスレンズ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • レバーファイル グラッセル コクヨ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    レバーファイル グラッセル

    コクヨ
    ¥449税込¥494
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    書類をまとめてとじられる取り扱い簡単なレバーとじ具 キズが目立ちにくい、さらさらシボ加工表紙(表面) 表紙がきれいに折り返し可能で、閲覧時に省スペース
    材質表紙/R-PPサイズA4-S背幅(mm)17収納枚数(枚)120(適正)外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)307とじ具の種類レバー式表紙仕様半透明
  • チューリップグラスマット 横浜ディスプレイミュージアム

    チューリップグラスマット

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PE寸法(cm)□25
  • 溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025 サンドビック

    溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025

    サンドビック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
    用途溝入れ加工用。材種1025
  • SUSケーブルコネクタ 三桂製作所

    SUSケーブルコネクタ

    三桂製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
  • 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO

    耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL

    HARIO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可
    容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)青胴径(Φmm)46アズワン品番63-5510-06
  • ガスレンズ 2.4mm WP-12用 ミラー(ウエルドクラフト)

    ガスレンズ 2.4mm WP-12用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
  • 32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • ボックスウッドマット 横浜ディスプレイミュージアム

    ボックスウッドマット

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    こちらの商品は花や葉がプラスチックでできています。
    材質PE寸法(cm)25高さ(cm)7.5
  • TA-18SCガスレンズコレットボディ トーキン

    TA-18SCガスレンズコレットボディ

    トーキン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TA-18SC
  • 32mm 打撃スパナ エスコ

    32mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600
  • 配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG 小池酸素工業

    配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG

    小池酸素工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    ・シンプルで高耐久性・高性能
    質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
  • タイエコライト GL型 タイガースポリマー

    タイエコライト GL型

    タイガースポリマー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
  • 32x280mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ

    32x280mm [Hexagon] L型Boxレンチ

    エスコ
    ¥3,180税込¥3,498
    1本
    翌日出荷
    材質S45C質量(g)850対辺(mm)32軸長(mm)280
  • グリーンリーブマット 横浜ディスプレイミュージアム

    グリーンリーブマット

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    材質PE寸法(cm)□25
  • ラッキングカバーらくえる タキロン

    ラッキングカバーらくえる

    タキロン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
    用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
  • 標準ガスレンズ ウエルドテック社

    標準ガスレンズ

    ウエルドテック社
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    適合【トーチ】SW-450全長(mm)21.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M22x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-322長さ(mm)50
  • 12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×10×50
  • 25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ

    25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ25 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO

    耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL

    HARIO
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
    容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)青色(本体)茶アズワン品番63-5510-09胴外径(Φmm)46
  • M20x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M20x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-320長さ(mm)50
  • 6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥4,070税込¥4,477
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×5×50
  • M24x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M24x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-324長さ(mm)50
  • 20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ

    20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ20 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • ロングウッドマット 横浜ディスプレイミュージアム

    ロングウッドマット

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    材質PE寸法(cm)30×30