カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gl380」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100本)
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロックプッシュマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
    仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下材質11ナイロン寸法(mm)18.2×16.6使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
    仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理寸法(mm)15.0×13.3使用温度範囲(℃)-40~+105UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ

    ミーティングチェアー(肘付) E380型

    ナイキ
    79,980税込87,978
    1脚
    26日以内出荷
    用途ミーティング用奥行(mm)540グリーン購入法適合