カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)

「gl430」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430 日本デコラックス

    有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430

    日本デコラックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。
    用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。トラスコ品番523-6260セット内容GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン容量(cm3)430
  • ケミチューブ GL430カートリッジ 日本デコラックス

    ケミチューブ GL430カートリッジ

    日本デコラックス
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    「構造物施工管理要領(令和元年7月)」の指定するエポキシ樹脂規格値を満たし、耐久性に優れ、水中施工時でも強力な固着力が得られます。 現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。 L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。 水中の施工にも対応しております。 容器をフォイルパック化することで、使用後の廃棄物が削減できる環境に配慮した製品です。 カートリッジ容量は430cm3です。 カートリッジ使用後の廃棄物の体積、85%以上削減(メーカーのプラスチック容器を用いたカートリッジ製品と比較)
    材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン内容量(cm3)430
  • エボロック GL430 日本デコラックス

    エボロック GL430

    日本デコラックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷
    容器をフォイルパック化することで廃棄物を85%以上削減できる、エポキシ樹脂を採用した環境配慮型カートリッジです。 優れた固着強度が得られ、水中施工も可能です。 カートリッジ容量は430cm3です
  • ケミチューブGL430専用 GLFフォルダ 日本デコラックス

    ケミチューブGL430専用 GLFフォルダ

    日本デコラックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    GL430専用のカートリッジフォルダです。
    トラスコ品番538-3199適合機種GL430専用
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ガイドリフタピン タカノ

    ガイドリフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
  • ネームプレートS KITO(キトー)

    ネームプレートS

    KITO(キトー)
    ¥899税込¥989
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 充電式CDGガン 日本デコラックス

    充電式CDGガン

    日本デコラックス
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    4日以内出荷
    充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
    仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>適合PSE(電気用品安全法)セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース材質ABS、スチール質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)使用温度範囲(℃)0~40最大吐出圧力5200Nバッテリーリチウムイオン式畜電池バッテリー電圧(V)DC7.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90充電器出力DC8.5V充電器入力AC100~200V充電時間(時間)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    ¥29,763~税込¥32,739~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼

    低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

    神戸製鋼
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
    用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CRJIS規格Z3211E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520AWS規格A5.1 E7048該当識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
  • カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ

    カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ

    サンリーフ
    ¥2,598税込¥2,858
    1冊
    翌々日出荷
    機能的な半面透明タイプ。
    材質抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレートサイズA4金具立テコ式縦(mm)315横(mm)250
  • カルテブック クリアータイプ A4 4穴 グレー 背幅30mm サンリーフ

    カルテブック クリアータイプ A4 4穴 グレー 背幅30mm

    サンリーフ
    ¥2,698税込¥2,968
    1冊
    翌々日出荷
    機能的な半面透明タイプ
    材質抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート色グレー背幅(mm)30金具立テコ式・4穴縦(mm)315横(mm)250アズワン品番0-5636-13
  • カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ サンリーフ

    カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ

    サンリーフ
    ¥2,698税込¥2,968
    1冊
    翌々日出荷
    耐久性に優れたオーソドックスなタイプ
    材質抗菌特殊カーフ規格スタンダード・A4タイプ金具立テコ式・2穴サイズ(mm)背幅×横×縦:30×250×315
  • カルテブック スタンダードタイプ A4 4穴 グレー 背幅30mm サンリーフ

    カルテブック スタンダードタイプ A4 4穴 グレー 背幅30mm

    サンリーフ
    ¥2,698税込¥2,968
    1冊
    翌々日出荷
    耐久性に優れたオーソドックスなタイプ
    材質抗菌特殊カーフ色グレー規格スタンダード・A4タイプ背幅(mm)30金具立テコ式・4穴縦(mm)315横(mm)250アズワン品番0-5628-13
  • スタッキングチェア 井上金庫販売

    スタッキングチェア

    井上金庫販売
    ¥10,980税込¥12,078
    1脚
    4日以内出荷
    材質背:PP樹脂成型品、座:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布、脚:スチール粉体塗装幅(mm)510高さ(mm)744奥行(mm)515キャスターなし肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合メモ台なし色(背面)ブラック
  • ナイロンタイブラケット CATEYE(キャットアイ)

    ナイロンタイブラケット

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-VT210W色ブラック
  • クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • クボタセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタセンター ナタ爪セット

    日本ブレード
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • ブラケット CATEYE(キャットアイ)

    ブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    適合機種CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT210W色ブラック
  • ブラケットバンド CATEYE(キャットアイ)

    ブラケットバンド

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    適合機種CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT210W、CC-RD200色ブラック
  • UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDER

    UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ

    BOHLENDER
    ¥26,499税込¥29,149
    1個
    7日以内出荷
    持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
    仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-78
  • UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDER

    UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ

    BOHLENDER
    ¥23,499税込¥25,849
    1個
    7日以内出荷
    持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
    仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-76
  • ブラケットキット CATEYE(キャットアイ)

    ブラケットキット

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤレスコンピュータ用ブラケットキット。
    適合CC-PA500B、CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT235W、CC-VT230W、CC-VT210W、CC-RD200色ブラックアズワン品番64-9553-39
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥56,325~税込¥61,958~
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • 空冷式冷却器 コンデンシン MAXI 3405シリーズ 旭製作所

    空冷式冷却器 コンデンシン MAXI 3405シリーズ

    旭製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    16日以内出荷から34日以内出荷
    外管と中管の二重構造です。