カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(260)
    • クロマトグラフィー製品(1)
    • 液送/ポンプ類(2)
    • 実験関連品(2)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(37)
    • 瓶/容器用キャップ(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl45 ボトル」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAボトル GL45 サンプラテックPFAボトル GL45サンプラテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)口径(mm)38目盛間隔(mL)100
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
スリムラインストレージボトル 三商スリムラインストレージボトル三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
広口メジューム瓶 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶PYREX(パイレックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
PET製角型ストレージボトル コーニングPET製角型ストレージボトルコーニング
8,098税込8,908
1箱(24本)
当日出荷から翌々日出荷
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
ボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズ アズワンボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズアズワン
15,000税込16,500
1個
15日以内出荷から51日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-45)用ボトルキャップです。
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
634税込697
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ねじ口びん 青キャップ付 DURANねじ口びん 青キャップ付DURAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
PPボトル GL45 アズワンPPボトル GL45アズワン
1,040税込1,144
1本
翌々日出荷
仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
HPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズ b safeHPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズb safe
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
廃液溶媒を安全に廃液ボトルに移送することが可能です。 蒸気は排気フィルター(別売)を通して排出されるため、安全性に優れています。
材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング、封止プラグ/PFA、ホースコネクター/PP規格(キャップ)GL45
HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ b safeHPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズb safe
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。 フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。 エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。
接続(エアバルブ上部)ルアーロック
軟質チューブ用キャップGL45 三商軟質チューブ用キャップGL45三商
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄口びん用部品SIBATA(柴田科学)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
ユーティリティねじ口ボトル DURANユーティリティねじ口ボトルDURAN
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ MICROLITボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズMICROLIT
69,200税込76,120
1個
当日出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)30(GL30)再現性(%)±0.2最小目盛(mL)2精度(%)±0.6分注容量(mL)10~100アズワン品番2-9673-14
ローラーボトル ガラス製 Borosilローラーボトル ガラス製Borosil
7,598税込8,358
1個
当日出荷
硼珪酸ガラス製で、滅菌が可能です。
材質硼珪酸ガラス容量(mL)2000規格(キャップ)GL45アズワン品番4-3702-01寸法(外径×高さ)(mm)Φ110×285
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
ボトルトップディスペンサー DLABボトルトップディスペンサーDLAB
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
PC製角型ストレージボトル コーニングPC製角型ストレージボトルコーニング
15,980税込17,578
1箱(24本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
ねじ口びん用キャップ ポート2 アイシスねじ口びん用キャップ ポート2アイシス(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
プレミアムボトル用キャップ DURANプレミアムボトル用キャップDURAN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
ねじ口規格(GL)GL-45材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張り耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ MICROLITボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズMICROLIT
26,500税込29,150
1個
当日出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)本体:30(GL30)再現性(%)±0.2精度(%)±0.6アダプタサイズボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
ねじ口びん液切リング 水キャップ用 DURANねじ口びん液切リング 水キャップ用DURAN
3,298税込3,628
1袋(16個)
当日出荷
●ユーティリティねじ口ボトル専用の液切リングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質ポリプロピレン型式GL-45アズワン品番61-4412-48
ボトル用タグ GL-45 DURANボトル用タグ GL-45DURAN
8,398税込9,238
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
PFA高純度ハイグレードボトル TGK(東京硝子器械)PFA高純度ハイグレードボトルTGK(東京硝子器械)
18,100税込19,910
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA
広口メジューム瓶  茶色 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 茶色PYREX(パイレックス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
分注器(ジーニアス) VITLAB分注器(ジーニアス)VITLAB
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 角型PYREX(パイレックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
アダプター PP Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PPEppendorf(エッペンドルフ)
699税込769
1個
4日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
ねじ口びん用キャップ ポート3 アイシスねじ口びん用キャップ ポート3アイシス
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付 SIBATA(柴田科学)ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2xEppendorf(エッペンドルフ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ BOLA静電気拡散性ねじ口瓶用キャップBOLA
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)最大8耐熱温度(℃)-20~+200ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14抵抗値(Ω)10^6
茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ) VITLAB茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)VITLAB
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
19,980税込21,978
1箱(24包×1個)
翌々日出荷
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
洗浄びんホルダー SIBATA(柴田科学)洗浄びんホルダーSIBATA(柴田科学)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURANユーティリティーねじ口びん 水キャップ付DURAN
7,398税込8,138
1箱(4個)
3日以内出荷から33日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45