カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「glc-t」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco GLC-T互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)68幅(mm)12シルバー質量(g)25消費電力(W)1.3 以下湿度(%RH)30~75保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.4動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
  • SFPモジュール/10個セット/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/10個セット/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    52,980税込58,278
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    Cisco GLC-T互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Cisco製品 GLC-TEと100%互換:Cisco製スイッチ各種に対応(Cisco C1000、C2960S、C3560、C3750、C9400、C9500、N3500、N2000、N5000、N7000、N7700、UCSB、IE2000、Firepower、ISR4000など)。広い動作温度域:-40度Cから+85度Cの動作温度域で過酷な工業環境にも対応。より安価なカテゴリ5/6ケーブルを使用。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。技術仕様:1000BASE-T | ギガビットイーサネット | 1 Gbps | カテゴリ5e/6銅線 | RJ45コネクター | SFP - LAN | 85度Cまでの広い動作温度域 | 最大距離100m
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    18,190税込20,009
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    17,000税込18,700
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKD

    GLCシリーズ ガイドレスシリンダ

    CKD
    69,663税込76,629
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷