カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
「glm150c」の検索結果

レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷防塵防水性能IP54出力(mW)1以下光源レーザーダイオード波長(nm)635レーザー安全基準クラス2
レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送測定範囲傾斜測定0~360°測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°使用温度範囲(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-20~+70防塵防水性能IP54定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)質量(g)210(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル測定範囲(m)0.08~150