カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「glm40」の検索結果

レーザー距離計 GLM400
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分波長(nm)635測定単位0.5mm測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2)レーザークラス2保管温度範囲(℃)-20~70