カテゴリ

  • 手袋(252)
    • 背抜き手袋(63)
    • 使いきり手袋(1)
    • 革手袋(106)
    • 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)(21)
    • 耐切創手袋(24)
    • 防寒用手袋(4)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
機能
  • 機能タッチパネル対応(8)
  • 機能伸縮性・柔軟性(21)
  • 機能低発塵性(8)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能抗菌・防カビ(10)
  • 機能消臭・防臭(9)
  • 機能耐久性(18)
  • 機能耐切創・耐突刺(30)
  • 機能耐摩耗性(35)
  • 機能耐油(17)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能軽量(6)
  • 機能通気性・透湿性(39)
  • 機能防寒・保温(4)
  • 機能防振(1)
  • 機能防水・撥水(4)
  • 機能静電気防止(4)
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(59)
  • ミタニコーポレーション(13)
  • おたふく手袋(69)
  • 富士グローブ(61)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(50)
サイズ
  • 3L(10)
  • L(97)
  • LL(58)
  • M(81)
  • S(6)
  • フリー(7)
材質(すべり止め)
  • ニトリルゴム(20)
  • ポリウレタン(11)
  • 天然ゴム(19)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(20)
  • 色グレー(38)
  • 色パープル(3)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(38)
  • 色ブルー(28)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(46)
  • 色レッド(25)
  • 色迷彩色(5)
入数
  • 1(160)
  • 2(1)
  • 3(14)
  • 5(2)
  • 10(24)
  • 12(4)
1・2・3・5・10・12
ゲージ数
  • ゲージ数7(2)
  • ゲージ数10(14)
  • ゲージ数13(38)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数18(5)
7・10・13・15・18
全長(cm)
  • 23
  • 19(13)
  • 20(34)
  • 20.5(24)
  • 21(106)
  • 21.5(74)
  • 22(227)
  • 22.5(129)
  • 23.5(78)
  • 24(165)
  • 24.5(36)
  • 25(95)
  • 25.5(13)
  • 26(42)
  • 27(25)
  • 27.5(12)
  • 28(11)
  • 29(9)
  • 30(30)
  • 32(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gloves」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(195件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)No.310グリップ(ソフトタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(159件のレビュー)
319税込351
1双ほか
当日出荷
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)ライトグリップSHOWA(ショーワグローブ)(97件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップNo.380RSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)パームフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)(38件のレビュー)
259税込285
1双ほか
当日出荷
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)厚さ(mm)0.7クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5双)
当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約0.7入数(双)5機能耐摩耗性、耐油性ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜きSHOWA(ショーワグローブ)(26件のレビュー)
378税込416
1双ほか
当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
エムテック ミタニコーポレーションエムテックミタニコーポレーション(55件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタンブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力
ダンシング防振手袋 富士グローブダンシング防振手袋富士グローブ(43件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル入数(双)1機能防振
BD-402 ゴム手袋 富士グローブBD-402 ゴム手袋富士グローブ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10双)
当日出荷
ソフト&強力グリップ、お得な10双組
パープル×ブラック機能蒸れにくい・フィット感材質(すべり止め)天然ゴム
強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)強力グリップ No.360(ニトリルタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(53件のレビュー)
499税込549
1双ほか
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業強度RoHS指令(10物質対応)対応
ニューパームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ニューパームフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10双)
当日出荷
B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。 長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。
用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン
組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップクラスターSHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入SHOWA(ショーワグローブ)
2,898税込3,188
1袋(10双)
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンジャージ SHOWA(ショーワグローブ)グリーンジャージSHOWA(ショーワグローブ)(23件のレビュー)
519税込571
1双
当日出荷
シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。 油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。
用途園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業仕様裏付き材質(樹脂部)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
PUライナーアルファ 富士グローブPUライナーアルファ富士グローブ(38件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。 配線工事。材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
NO313グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)NO313グリップ(ソフトタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(23件のレビュー)
959税込1,055
1パック(3双)
当日出荷
耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
BT蓄熱インナーグローブ おたふく手袋BT蓄熱インナーグローブおたふく手袋(58件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタンヘザーグレー入数(双)1
パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)パームライト手袋 10双入SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10双)
当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。 長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。 包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン入数(双)10機能通気性コーティング手の平コートゲージ数13クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
レンジャータイプ手袋(あて無) 富士グローブレンジャータイプ手袋(あて無)富士グローブ(30件のレビュー)
879税込967
1双
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途建築・土木。 電気工事・荷役など。厚さ(mm)0.6~0.8
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム背抜き手袋 グリップ SHOWA(ショーワグローブ)ゴム背抜き手袋 グリップSHOWA(ショーワグローブ)
3,098税込3,408
1パック(10双)
当日出荷
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています 格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります 抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
床背縫い内綿革手袋 おたふく手袋床背縫い内綿革手袋おたふく手袋(12件のレビュー)
569税込626
1双
当日出荷
手袋の内側に綿メリヤスを使用した牛床革手袋になります。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィット 521SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
BD-404 ウレタン手袋10双組 富士グローブBD-404 ウレタン手袋10双組富士グローブ
1,598税込1,758
1パック(10双)
当日出荷
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ 軽くて丈夫、作業効率アップ 背抜き加工でムレにくい
用途軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに
護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)02SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィットプラスSHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
フィットンPRO ミタニコーポレーションフィットンPROミタニコーポレーション(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
被膜強化パームフィット手袋 B0501 SHOWA(ショーワグローブ)被膜強化パームフィット手袋 B0501SHOWA(ショーワグローブ)(15件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
手のひら部分に特殊発泡ウレタン樹脂をコートし、剥離強度・摩耗強度をアップさせました。 強度アップにより、ランニングコストの削減が可能です。 水や油がついてもグリップ力を維持し、作業性を向上させます。 剥離強度が高い為、テープへの樹脂転写も大幅に抑えています。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。材質ナイロン、ポリエステル、その他厚さ(mm)0.7ホワイト材質(掌側)ポリウレタン材質(繊維部)ポリウレタ材質(樹脂部)ナイロン、ポリエステル、その他入数(双)1機能耐剥離・耐摩耗コーティング手の平コートゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
豚革マジック手袋 ピッギーPLUS F-505  アスリート 富士グローブ豚革マジック手袋 ピッギーPLUS F-505 アスリート富士グローブ(7件のレビュー)
919税込1,011
1双
当日出荷
甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。厚さ(mm)0.7材質(袖口)パイルゴム
レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブレンジャータイプ手袋(当て付タイプ)富士グローブ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
用途建築・土木。 電気工事・荷役など。
簡易包装パームフィット手袋ブルー SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋ブルーSHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業ブルー色(手首部)ブルー入数(双)10機能通気性コーティング手の平コート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13
重作業用マイクロファイバー手袋 おたふく手袋重作業用マイクロファイバー手袋おたふく手袋
819税込901
1双
当日出荷から6日以内出荷
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0
グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)グリップカーボン(タグ付)SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。 カーボンブラックを樹脂に配合しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
護(MAMORI)01 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)01SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
339税込373
1双
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事にRoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋パワーレッド ミタニコーポレーション背抜き手袋パワーレッドミタニコーポレーション(5件のレビュー)
289税込318
1袋(1双)ほか
当日出荷
ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されているので優れたグリップ力
ピタハンド10双組 おたふく手袋ピタハンド10双組おたふく手袋(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10双)
当日出荷
薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングした背抜き手袋です。 フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、梱包作業厚さ(mm)0.7
ゴム背抜き手袋 スーパーソフキャッチ おたふく手袋ゴム背抜き手袋 スーパーソフキャッチおたふく手袋(5件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業。土木・建築業。厚さ(mm)0.8機能柔軟性・フィット感・丈夫ゲージ数13
ニトリル背抜き手袋 おたふく手袋ニトリル背抜き手袋おたふく手袋(4件のレビュー)
229税込252
1双
当日出荷
耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷厚さ(mm)1.2