カテゴリ
- 機構部品(15)
- 建材・エクステリア(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(13)
- Simplism(7)
- ムサシ(6)
- コミネ(2)
- AGENT(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 北川工業(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ミヤコ(1)
- brembo(1)
- YKK AP(1)
- カナフジ電工(1)
「gls-1」の検索結果

磁気形近接センサ GLS
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック
ムサシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバー
ムサシ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)605電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラック
ムサシ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)755電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
ロッキングカードスペーサー
北川工業(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック
ムサシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)1060電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラック
ムサシ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)620電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバー
ムサシ¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)725電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付
AGENT¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用
AGENT¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165
富士電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から23日以内出荷品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
循環金具 樹脂LS
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
フローリング タフテクトS用 L型框(上り框・付け框兼用)
YKK AP¥21,980税込¥24,1781本12日以内出荷玄関や床材の境を美しく仕上げます。幅(mm)105色ビアンコマーブル高さ(mm)165
GLS S-Sキット
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501セット当日出荷から9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)122
アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷1個入。適用品番(接続用)。・GL(シルバーグラスライン)。 GLR-0820。・GLS-30。・RGL-1100SH。・RGL-S450CR材質SUM寸法(mm)16×16×32質量(g)20、個装:20
ブレーキパッド
brembo¥25,925税込¥28,5181箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
スタンディングガラスフラワーベース
HEADS(ヘッズ)¥1,398税込¥1,5381パック(12個)4日以内出荷から5日以内出荷花瓶と切花を合わせてセット販売に!。 ガラスフラワーベース(花瓶)は販売しやすい価格でギフトにプラスできるうえ、種類もサイズも豊富に揃えられるので選ぶ楽しさもアップします。また透明クリアバッグと合わせればSNS映えバッチリです。材質ガラス
スタンディングガラスフラワーポット-1
HEADS(ヘッズ)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)4日以内出荷材質ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:80(72)×80(72)×80、内寸:70(55)×70(55)×70
iPhone Air ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス
Simplism¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 画質そのまま 高透明用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス
Simplism¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 画質そのまま 高透明用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢
Simplism¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター のぞき見防止用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 360° のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢
Simplism¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 360度のぞき見防止用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
Simplism¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 高透明用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面もくっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス
Simplism¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 指すべりさらさらな 反射防止用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
HK-199 アドベンチャーヘルメット ラーマ
コミネ¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したアドベンチャータイプののフルフェイスヘルメット。オフロードシーンにも対応するバイザーやベンチレーション、インナーバイザー、3Dメッシュのライニングを採用。バイザーの取り外しにはトルクスドライバー(T15)が必要となります。
HK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット
コミネ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したレトロなデザインのフルフェイスヘルメット。レトロな見た目ながらベンチレーション機能やコミネオリジナル構造の3Dメッシュライニングも採用。
GLS L40-L40キット
SUS(エスユーエス)¥2,198税込¥2,4181セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×1、GLSブラケットS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)142
GLS S60-Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94.1
GLS S60-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)63.7
GLS S50-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)63.7
GLS S-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットS-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94
GLS SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットSS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、EasyナットSS(M5)CN×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)86.6
GLS L45-SSキット
SUS(エスユーエス)¥2,189税込¥2,4081セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)110
GLS L40-SSキット
SUS(エスユーエス)¥2,088税込¥2,2971セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)104
GLS L45-Sキット
SUS(エスユーエス)¥2,411税込¥2,6521セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)129
GLS L40-Sキット
SUS(エスユーエス)¥2,191税込¥2,4101セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)129
GLS S50-Sキット
SUS(エスユーエス)¥2,189税込¥2,4081セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)119