カテゴリ

  • 農業機械(75)
  • バイク純正部品(27)
  • 自動車純正部品(13)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「gm-106」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33EV256GM106-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33EV256GM106-I/PT

    MICROCHIP
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業

    メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EV256GM106-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EV256GM106-I/PT

    MICROCHIP
    169,800税込186,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    dsPIC33EVxxxGM00x/10x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. Microchip製のdsPIC33EVファミリの16ビットデジタルシグナルコントローラ(DSC)には、強化されたオンチップ機能を備えた70 MIPS dsPICR DSCコアが搭載されています。 過酷な環境で動作できるこれらの機器は、電化製品や車載用途に適しています。 リッチなペリフェラル統合には、SENT ( シングルエッジニブル転送 - 送信 / 受信)、高速PWM、オペアンプ及び誤り訂正符号フラッシュが含まれるので、信頼性と安全性が向上します。 dsPIC33EVファミリのMCUは優れた性能を発揮するので、エネルギー効率の高い高性能、精密モータ制御システムの設計に組み込むことができます。 これらの製品はBLDCの制御、永久磁石同期、AC誘導及びステッパモータに使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 16ビットの幅広いデータパス 2個の幅広い40ビットアキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート メモリ用の中間セキュリティ - 既存の一般的なフラッシュセグメントに加えて、ブートフラッシュセグメントを提供 フラッシュ用の誤り訂正符号(ECC) 高速コンテキスト切り替え用の交互レジスタセットを追加. クロック管理の機能. 内部、15 %低電力RC (LPRC) 32 kHz 内部、1 %高速RC (FRC) 7.37 MHz 内部、10 %バックアップRC (BFRC) 7.37 MHz プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 追加のフェールセーフクロックモニタ(BFRC)、システムクロック用にフェールスイッチソースを提供するのが目的 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) システムウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(DMT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ. 電源管理の機能. 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) NOPストリングの実行に消費する電力を削減 パワーオンリセット(POR)及び電圧低下リセット(BOR)を統合 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 50 μA @ +25 ℃ IPD電流(標準). 周辺機能. 最高6つのパルス幅変調(PWM)出力(3つのジェネレータ) 構成可能なA/Dコンバータ(ADC)モジュール 最高4個のオペアンプ 最高5個のコンパレータ 充電時間測定ユニット(CTMU) - mTouch静電容量型タッチセンサに対応 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ 4個の出力キャプチャモジュールをタイマ / カウンタとして構成可能 4個の入力キャプチャモジュール 2個の強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ (EUSART) 2個のSPIモジュール 1個のI2Cモジュール、SMBus対応
    仕様最大周波数 = 70MIPSMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = 高コード効率プログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 4.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2PWMチャンネル = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス

    一般安全標識(マグネット式)

    グリーンクロス
    739税込813
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
    用途当該情報の指示に材質マグネット取付マグネット質量(g)110
  • M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個) エスコ

    M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)

    エスコ
    860税込946
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GM-106材質ステンレス
  • RoHS対応フリーボール オンダ製作所

    RoHS対応フリーボール

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • ジェルミーワン ジェルミーワン

    ジェルミーワン

    ジェルミーワン
    1,400税込1,540
    1本(10mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗って硬化するだけ!簡単おうちジェルネイル。長持ち派にも、気分でチェンジ派にも!。直接カラーを爪に塗れば2週間長持ち(※個人差があります)。サロン級のツヤ&ぷっくり感!。セルフジェルネイル初心者の方でも簡単にサロン級のツヤとぷっくり感。一度塗りでも発色キレイ!。日常使いもできるシンプルで上品な肌なじみの良いカラーラインナップ
  • スクリーン リフト ゲート (GM) MAZDA(マツダ)

    スクリーン リフト ゲート (GM)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • マット リヤー トランク ルーム (GM) MAZDA(マツダ)

    マット リヤー トランク ルーム (GM)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリムリフトゲートーロアー (GM) MAZDA(マツダ)

    トリムリフトゲートーロアー (GM)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)Cピラー (GM) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)Cピラー (GM)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) トランク サイド (GM) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) トランク サイド (GM)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • CEILING TOP (GM) MAZDA(マツダ)

    CEILING TOP (GM)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • マット トランク ルーム (GM10) MAZDA(マツダ)

    マット トランク ルーム (GM10)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (GM10) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (GM10)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • TRIM(L) TRUNK SIDE (GM) MAZDA(マツダ)

    TRIM(L) TRUNK SIDE (GM)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) トランクサイド (GM) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) トランクサイド (GM)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)Cピラー (GM) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)Cピラー (GM)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • TRIM(R)  C PILLAR (GM) MAZDA(マツダ)

    TRIM(R) C PILLAR (GM)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) トランク サイド (GM10) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) トランク サイド (GM10)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • COV,HNDL*B-106    53204GM9000ZC ホンダ

    COV,HNDL*B-106 53204GM9000ZC

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • FEND,FR*B-106    61100GM9000ZC ホンダ

    FEND,FR*B-106 61100GM9000ZC

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COV,L.BDY*B-106  83600GM9000ZC ホンダ

    COV,L.BDY*B-106 83600GM9000ZC

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • COV.RR.FRA*B-106  83502GM9000ZC ホンダ

    COV.RR.FRA*B-106 83502GM9000ZC

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,FR.*B-106*    61100GM9010ZC ホンダ

    FENDER,FR.*B-106* 61100GM9010ZC

    ホンダ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • SPRING,RR.*B-106*    52401GM7641ZA ホンダ

    SPRING,RR.*B-106* 52401GM7641ZA

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION AS*B-106*    52400GM7642ZA ホンダ

    CUSHION AS*B-106* 52400GM7642ZA

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • BOARD L.  *B-106*    50614GM9750ZF ホンダ

    BOARD L. *B-106* 50614GM9750ZF

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP*B-106*  83505GM9010ZC ホンダ

    COVER COMP*B-106* 83505GM9010ZC

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • LID,TRNK*B-106*  81221GM9000ZC ホンダ

    LID,TRNK*B-106* 81221GM9000ZC

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP*B-106*  83605GM9000ZC ホンダ

    COVER COMP*B-106* 83605GM9000ZC

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP*B-106*  83505GM9000ZC ホンダ

    COVER COMP*B-106* 83505GM9000ZC

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,SET *B-106*  83500GM9305ZC ホンダ

    COVER,SET *B-106* 83500GM9305ZC

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • BOARD,L*B-106*    50614GM9000ZC ホンダ

    BOARD,L*B-106* 50614GM9000ZC

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • BOARD R.  *B-106*    50613GM9750ZF ホンダ

    BOARD R. *B-106* 50613GM9750ZF

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • COV.FR*B-106*    64301GM9000ZC ホンダ

    COV.FR*B-106* 64301GM9000ZC

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • CUSH,RR   *B-106*    52400GM7641ZA ホンダ

    CUSH,RR *B-106* 52400GM7641ZA

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • BOARD,R*B-106*    50613GM9000ZC ホンダ

    BOARD,R*B-106* 50613GM9000ZC

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • FND,FR B*B-106*    61110GM9000ZC ホンダ

    FND,FR B*B-106* 61110GM9000ZC

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷