カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「gm-19-5」の検索結果

サクションホース インダスGM カット品
カクイチ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.6材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂標準質量(g/m)220許容曲げ半径(mm)120特性保形性呼び寸法(inch)3/4
19x26x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)19厚さ(mm)5外径(Φmm)26適合温度(℃)-25~120入数1枚
サクションホース ダイカストカップリング バンドセット
ツツミ工業(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷から3日以内出荷外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304色透明使用流体水特性耐久性、保形性
サクションホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6コード長さ(m)約4定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
サクションホース レバー式カップリング バンドセット
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷から3日以内出荷外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。アルミレバー式カップリングオスメス 1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に使用温度範囲(℃)-10~+50
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷図解NoMBW270E-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.13、MS310ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.19、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.13、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピン_No.13、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.13、MS253EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.19、MS310EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.13、CSH-94 エンジン GM130LN-106 クランクシャフト、イグニッションコイル部品_No.19、CSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.13、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.13、MP5020E-5M332055クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンピン_No.13、CSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.13、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンピン_No.13、MS310EW-2M クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.19、MK31EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.13、MK31EC-2 クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.19、MP4120E-5M332060 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピン_No.13